Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Turbo-Loc® Wandhaken Duo Genova Matt, Befestigen ohne bohren mit Klebepad-System


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Turbo-Loc® Wandhaken Duo Genova Matt, Befestigen ohne bohren mit Klebepad-System
WENKO Turbo-Loc® Wandhaken Duo Genova Matt, Befestigen ohne bohren mit Klebepad-System
WENKO Turbo-Loc® Wandhaken Duo Genova Matt, Befestigen ohne bohren mit Klebepad-System
WENKO Turbo-Loc® Wandhaken Duo Genova Matt, Befestigen ohne bohren mit Klebepad-System
WENKO Turbo-Loc® Wandhaken Duo Genova Matt, Befestigen ohne bohren mit Klebepad-System
WENKO Turbo-Loc® Wandhaken Duo Genova Matt, Befestigen ohne bohren mit Klebepad-System
Artikel-Nr.:
     C4401-25415100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25415100
EAN/GTIN:
     4008838382561
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken

WENKO Turbo-Loc® Wandhaken Duo Genova Matt, Befestigen ohne bohren mit Klebepad-System

Die hochwertige Bad-Serie Genova Matt von WENKO verleiht dem Badezimmer oder Gäste-WC einen eleganten Look. Die Bad-Accessoires und Ablagen werden mit dem cleveren Turbo-Loc®-Wandbefestigungssystem angebracht - ohne zu schrauben, bohren oder dübeln!

Der Turbo-Loc® Wandhaken Duo Genova Matt sorgt für einen dezenten Hingucker in Bad oder Gäste-WC. Der aus hochwertigem Edelstahl gefertigte Wandhalter strahlt in seiner matten Ausführung zurückhaltende Eleganz aus. Zugleich wirkt die Gestaltung des rostfreien Halters mit abgerundeten Ecken clean und beruhigend.

Der handliche Bad-Haken bietet Platz für zwei Handtücher, die am Waschbecken zum Abtrocknen der Hände stets griffbereit sind. Alternativ können hier zum Beispiel Waschlappen, Badeschwämme oder andere Badutensilien platziert werden. Insgesamt misst der praktische Handtuchhaken (B x H x T): 8,9 x 4,4 x 5,4 cm und macht sowohl im Bad als auch im Gäste-WC eine gute Figur.

Die Montage des schicken Bad-Accessoires gelingt dabei schnell und ganz ohne Werkzeug. Die Turbo-Loc® Wandbefestigung ist ein Klebesystem mit extrem festem Halt auf allen glatten Oberflächen. Einfach die Schutzfolie des Klebepads entfernen, die Halterung an der gewünschten Stelle fixieren und anpressen. Das Klebepad ist rückstandslos wieder entfernbar. Durch das Spezial-Klebepad System sind die Befestigungselemente jeweils dauerhaft mit einer Zugkraft bis zu 40 kg belastbar.

Die elegante Serie Turbo-Loc® Genova Matt von WENKO bietet weitere Aufbewahrungsmöglichkeiten für Handtücher und Badetücher. Zudem gibt es im Sortiment viele weitere Badhelfer, die das Gesamtbild Ihres Badezimmers stilvoll bereichern. Sie bevorzugen eine andere Variante? Die Genova-Accessoires gibt es auch in glänzender Ausführung.

Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein.

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Matt
Maße B/H/T: 8,9 cm x 4,4 cm x 5,4 cm
Nettogewicht: 150 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
150 g
Bruttogewicht:
178 g
Länge Einzelartikel:
5,4 cm
Höhe Einzelartikel:
4,4 cm
Breite Einzelartikel:
8,9 cm
Farbe:
Silber matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: Handtuchauszug, Handtuchhalter, Handtuchstange, Haftgummi-Stücke, Haftstücke, Klebepads, Klebestreifen, Klebestück, Posterstrips, Floreathaken, Stalithaken, Wandhaken, wenko klebepads, klebepads, handtuchhalter silber, Wandhaken;Edelstahl;matt;mattiert;duo;Bad-Haken;Doppelhaken;Wand;Handtuchhalter;ohne bohren;Kleben;Klebelösung;selbstklebend;eckig;rostfrei;Turbo-Loc;Bad;Badezimmer;Bad-Accessoires;Bad-Aufbewahrung;Organisation;Küchenhaken;Haken;WENKO
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 26 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.