Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

WENKO Kosmetiktuchbox Allegre, Aus Bambus und Rattan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kosmetiktuchbox Allegre, Aus Bambus und Rattan
WENKO Kosmetiktuchbox Allegre, Aus Bambus und Rattan
WENKO Kosmetiktuchbox Allegre, Aus Bambus und Rattan
WENKO Kosmetiktuchbox Allegre, Aus Bambus und Rattan
WENKO Kosmetiktuchbox Allegre, Aus Bambus und Rattan
WENKO Kosmetiktuchbox Allegre, Aus Bambus und Rattan
WENKO Kosmetiktuchbox Allegre, Aus Bambus und Rattan
Artikel-Nr.:
     C4401-25607100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25607100
EAN/GTIN:
     4008838382097
Suchbegriffe:
Kleenexbox
Kosmetikbox
Kosmetiktuch-Spender
Kosmetiktuchbox

WENKO Kosmetiktuchbox Allegre, Aus Bambus und Rattan

Frei, unkonventionell, natürlich – das ist der angesagte Boho-Style. Die Serie Allegre von WENKO verwandelt Ihr Badezimmer in einen trendigen Boho-Wohlfühltraum.

Natürliche Farben und Materialien sind für diese Stilrichtung typisch. Mit Accessoires der Allegre-Serie setzen Sie mit der Kombination aus Bambus und Rattan liebevolle Akzente in Ihrem Boho-Badezimmer und auch in anderen Räumen. Die Kosmetiktuchbox Allegre ist eine moderne Aufbewahrungsmöglichkeit für Kosmetiktücher und Taschentücher.

Aus dem hochwertigen Naturmaterial Bambus hergestellt, punktet die Aufbewahrungsbox auch in Sachen Nachhaltigkeit, denn Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff. Kombiniert mit Rattan-Geflecht als optischem Highlight wird der Boho-Look komplett. Die Kosmetiktuchbox misst (B x H x T): 25 x 10 x 13 cm und dient als dekorative Hülle für handelsübliche Tücher und rechteckige Boxen aus der Drogerie oder dem Supermarkt. Sie lässt sich leicht befüllen, ist platzsparend und immer wieder verwendbar.

Im Badezimmer haben Sie die Kosmetiktücher immer schnell griffbereit. Doch auch in anderen Räumen wird die nützliche Box zum stylischen Helfer. Taschentücher werden überall gebraucht – ob in der Küche, im Wohnzimmer oder Flur. Mit der praktischen Allegre-Box sind sie nur einen Handgriff entfernt und werden passend im Boho-Stil aufbewahrt.

Sie bekommen von dem trendigen Boho-Look gar nicht genug? Die Serie Allegre von WENKO hat noch mehr Bad-Accessoires und Aufbewahrungshelfer in der Bambus-Rattan-Kombination zu bieten. Ergänzen Sie die Kosmetiktuchbox im Badezimmer etwa mit einer Türgarderobe, einer WC-Garnitur oder einem Badwagen. Zudem gibt es diverse Badboxen und Ablagen mit und ohne Deckel in verschiedenen Größen, die den Boho-Flair in Ihr Zuhause bringen.


Material: Bambus, Rattan
Farbe: natur, natur
Maße B/H/T: 25 cm x 10 cm x 13 cm
Nettogewicht: 350 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
350 g
Bruttogewicht:
359 g
Länge Einzelartikel:
13 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
25,0 cm
Farbe:
Braun
Material:
Bambus
Weitere Suchbegriffe: Kosmetiktuchspender, kleenexbox holz, kleenexbox, wenko kosmetikbox, Kosmetiktuchbox;Kosmetiktuchbox Holz;Kosmetiktuchbox Bambus;Kosmetiktücher Box;Box Kosmetiktücher;Boho;Boho Deko;Badaufbewahrung;Aufbewahrung Bad;Bad Deko;Kosmetiktücher;Taschnetücher;Taschentuchbox;Box Taschentücher;Taschentücher Box Spender;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 12 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 26 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.