Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Medikamentenschrank Allegre, Aus Bambus und Rattan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Medikamentenschrank Allegre, Aus Bambus und Rattan
WENKO Medikamentenschrank Allegre, Aus Bambus und Rattan
WENKO Medikamentenschrank Allegre, Aus Bambus und Rattan
WENKO Medikamentenschrank Allegre, Aus Bambus und Rattan
WENKO Medikamentenschrank Allegre, Aus Bambus und Rattan
WENKO Medikamentenschrank Allegre, Aus Bambus und Rattan
WENKO Medikamentenschrank Allegre, Aus Bambus und Rattan
Artikel-Nr.:
     C4401-25613100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25613100
EAN/GTIN:
     4008838389911
Suchbegriffe:
Arzneimittelschrank
Arzneischrank
Instrumenten-Schrank
Instrumentenschrank

WENKO Medikamentenschrank Allegre, Aus Bambus und Rattan

Frei, unkonventionell, natürlich – das ist der angesagte Boho-Style. Die Serie Allegre von WENKO verwandelt Ihr Badezimmer in einen trendigen Boho-Wohlfühltraum.

Natürliche Farben und Materialien sind für diese Stilrichtung typisch. Mit Accessoires der Allegre-Serie setzen Sie mit der Kombination aus Bambus und Rattan liebevolle Akzente in Ihrem Boho-Badezimmer und auch in anderen Räumen. Der praktische Medikamentenschrank Allegre sorgt für eine sichere Aufbewahrung von Arzneimitteln und fügt sich dabei in den angesagten Einrichtungsstil ein.

Einen Platz, um Medikamente sicher und gleichzeitig dekorativ aufzubewahren, bietet der Medikamentenschrank aus der Serie Allegre. Hergestellt aus hochwertigem Bambus und angesagtem Rattan wird das Schränkchen zum idealen Ort für Ihre Hausapotheke. Auf zwei Etagen können Tabletten, Salben und Co. aufbewahrt werden. Ein auf der Tür eingearbeitetes typisches Kreuz zeigt an, dass hier Arznei gelagert wird. Ein integriertes Schloss sorgt für die entsprechende Sicherheit und macht den Inhalt für Kinder unzugänglich.

Der quadratische Schrank misst (B x H x T): 30 x 30 x 17,8 cm – so lässt sich die Hausapotheke platzsparend und sortiert unterbringen. Material zur Befestigung an der Wand liegt dem abschließbaren Medikamentenschrank bei. Alternativ können Sie das Schränkchen auch an einem sicheren Ort aufstellen. Die nützliche Aufbewahrungsmöglichkeit fügt sich durch ihr angesagtes Design in Ihr Boho-Badezimmer ein.

Wer von dem trendigen Boho-Look nicht genug bekommt, wird in der Serie Allegre von WENKO fündig. Die Bad-Serie beinhaltet viele weitere Accessoires in der Bambus-Rattan-Kombination. Ergänzen Sie den Medikamentenschrank Allegre zum Beispiel mit passenden Aufbewahrungsboxen oder Ablagen, einer WC-Garnitur oder einer Kosmetiktuchbox. So wird Ihr Badezimmer zum warmen, stylischen Wohlfühlort.


Material: Bambus, Rattan
Farbe: natur, natur
Maße B/H/T: 30 cm x 30 cm x 17,8 cm
Nettogewicht: 2891 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2891 g
Bruttogewicht:
3263 g
Länge Einzelartikel:
17,8 cm
Höhe Einzelartikel:
30 cm
Breite Einzelartikel:
30,0 cm
Farbe:
Braun
Material:
Bambus
Weitere Suchbegriffe: Medikamenten-Allzweckschrank, Medikamentenallzweckschrank, Medikamentenschrank, Medizinschrank, medizinschrank wenko, arzneimittelschrank, Medikamentenschrank;Medikamentenschrank abschließbar;Mediekamentenschrank abschliessbar;Medikamentenschrank hägend;Medikamentenschrank klein;Arzneischrank;Arzneischrank Hausapotheke;Hausapotheke;Schrank für Medikamente;Medikamente Aufbewahrung;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,26*
€ 56,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 26 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 40 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.