Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Hakenleiste Allegre, Aus Bambus und Rattan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Hakenleiste Allegre, Aus Bambus und Rattan
WENKO Hakenleiste Allegre, Aus Bambus und Rattan
WENKO Hakenleiste Allegre, Aus Bambus und Rattan
WENKO Hakenleiste Allegre, Aus Bambus und Rattan
WENKO Hakenleiste Allegre, Aus Bambus und Rattan
WENKO Hakenleiste Allegre, Aus Bambus und Rattan
WENKO Hakenleiste Allegre, Aus Bambus und Rattan
Artikel-Nr.:
     C4401-25615100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25615100
EAN/GTIN:
     4008838390184
Suchbegriffe:
Garderobenleiste
Garderobenleisten
Kleiderhakenleiste
Wandgarderobe

WENKO Hakenleiste Allegre, Aus Bambus und Rattan

Frei, unkonventionell, natürlich – das ist der angesagte Boho-Style. Die Serie Allegre von WENKO verwandelt Ihr Badezimmer in einen trendigen Boho-Wohlfühltraum.

Naturnahe Farben und Materialien gehören zu dieser Stilrichtung dazu. Mit Accessoires der Allegre-Serie setzen Sie mit der Kombination aus Bambus und Rattan liebevolle Akzente in Ihrem Boho-Badezimmer und auch in anderen Räumen. Die Hakenleiste Allegre sorgt für den besonderen Hingucker und ist zudem ein praktischer Aufbewahrungshelfer.

Die Hakenleiste besteht aus hochwertigem Bambus. Damit punktet das trendige Bad-Accessoire auch in Sachen Nachhaltigkeit, denn Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff. Besonders macht das Accessoire das optische Highlight aus Rattangeflecht, das den Boho-Look komplett macht.

Die 3 Haken bestehen aus matt lackiertem Stahl in Schwarz. Die Farbe ergänzt den Boho-Stil um einen trendigen Akzent, der aus der Hakenleiste ein modernes Bad-Accessoire macht. Das Hakenboard misst insgesamt (B x H x T): 20 x 12 x 3,5 cm und bietet viele Einsatzmöglichkeiten.

Im Badezimmer können kleine Handtücher, Waschlappen oder Badeschwämme an den Haken aufgehängt werden. Ebenso eignet sich der schicke Aufbewahrungshelfer als Schlüsselboard oder zum dekorativen Aufbewahren von Ketten. Befestigungsmaterial zur Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten.

Kombinieren lässt sich die Hakenleiste mit verschiedenen Farben im Boho-Stil – dazu zählen zum Beispiel Grün, Hellblau oder Schwarz. Passend zur Hakenleiste beinhaltet die Serie Allegre von WENKO weitere Bambus-Rattan-Accessoires wie Ablagen und Boxen in verschiedenen Größen und Ausführungen, die Ihrem Zuhause Boho-Flair verleihen.

Material: Bambus, Rattan, Haken: Stahl
Farbe: natur, natur, Haken: Schwarz
Maße B/H/T: 20 cm x 12 cm x 3,5 cm
Nettogewicht: 433 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
433 g
Bruttogewicht:
506 g
Länge Einzelartikel:
3,5 cm
Höhe Einzelartikel:
12 cm
Breite Einzelartikel:
20,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Tiefe: 3.4 cm (1 cm Holz/ Haken 2.4 cm)
Farbe:
Braun
Material:
Bambus
Weitere Suchbegriffe: Wandgarderobenleiste, Hakenleiste, garderobenleiste holz, garderobenleiste, garderobenleiste 3 haken, Hakenleiste;Wand-Hakenleiste;Bambus;Rattan;Schwarz;Holz;Haken;Haken-Board;Badhaken;Schmuck-Leiste;Schlüsselboard;Schlüsselbrett;Ketten-Aufbewahrung;Bad;Badezimmer;Bad-Serie;Bad-Accessoires;Boho-Style;Boho-Deko;Rattan-Deko;Bambus-Deko;Flur;WENKO
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,39*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 26 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.