Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schnelltrocknende Badematte Grau, aus 100 % Polyester


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Schnelltrocknende Badematte Grau, aus 100 % Polyester
WENKO Schnelltrocknende Badematte Grau, aus 100 % Polyester
WENKO Schnelltrocknende Badematte Grau, aus 100 % Polyester
WENKO Schnelltrocknende Badematte Grau, aus 100 % Polyester
WENKO Schnelltrocknende Badematte Grau, aus 100 % Polyester
WENKO Schnelltrocknende Badematte Grau, aus 100 % Polyester
WENKO Schnelltrocknende Badematte Grau, aus 100 % Polyester
Artikel-Nr.:
     C4401-25965100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     25965100
EAN/GTIN:
     4008838453056
Suchbegriffe:
Badematte
Badevorlage
Badezimmerteppich
Badteppich

WENKO Schnelltrocknende Badematte Grau, aus 100 % Polyester

Die schnelltrocknenden Badematten von WENKO sind ein echter Gewinn für Ihr Badezimmer! Die Matten absorbieren Wasser in Sekundenschnelle, sodass Sie nach der Dusche schnell wieder trockenen Fußes unterwegs sind.

Die wasserabsorbierende Badematte in modernem Grau kreiert eine wahre Wohlfühlatmosphäre im Badezimmer. Beim Betreten der Matte sind nasse Füße schnell passé. Die schnelltrocknende Universalmatte mit einer Oberfläche aus 100 % Polyester schließt die Nässe ein und ist dank ihrer speziellen Kernstruktur schnelltrocknend.

Auch der Fußboden bleibt trocken, denn bei der wasserundurchlässigen Unterseite aus Naturkautschuk gibt es kein Durchkommen. Die gummierte Unterseite sorgt gleichzeitig für eine Anti-Rutsch-Wirkung, sodass die Matte problemlos vor der Dusche oder Badewanne platziert werden kann.

Mit den Abmessungen (B x H x T): 80 x 0,5 x 50 cm ist die robuste Badematte ideal für den Einsatz im Badezimmer geeignet. Zudem ist der Badvorleger besonders pflegeleicht: Verschmutzungen können mit einer Bürste oder einem Schwamm einfach weggewischt werden.

Auf dieses Produkt haben Sie 3 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Im Garantiefall schicken Sie den Artikel zusammen mit dem dazugehörigen Kassenbon kostenfrei und transportsicher verpackt an die folgende Anschrift: Wenko-Wenselaar GmbH & Co. KG · Abteilung „Retouren“ Im Hülsenfeld 17 · 40721 Hilden service@wenko.de

Material: Oberfläche: 100 % Polyester
Farbe: Oberfläche: Grau
Maße B/H/T: 80 cm x 0,5 cm x 50 cm
Nettogewicht: 900 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
900 g
Bruttogewicht:
1013 g
Länge Einzelartikel:
50 cm
Höhe Einzelartikel:
0,5 cm
Breite Einzelartikel:
80 cm
Farbe:
Grau
Material:
Oberfläche: 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Badewanneneinlage, Badewannenmatten, Sicherheitseinlage Badewanne, Sicherheitsmatte Badewanne, Wanneneinlage, Wannenmatte, badezimmerteppich grau, badematte, bade-matte;badteppich;badvorleger;grau;badvorleger rutschfest waschbar;duschvorleger rutschfest;duschmatte rutschfest;wc vorleger;polyester;kautschuk;bath mat set;vorleger teppich;kautschuk badematte;wasserabsorbierend;schnelltrocknend;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 24 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 52 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.