Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Handtuch- und Kleiderständer Rivaltana Schwarz, aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Handtuch- und Kleiderständer Rivaltana Schwarz, aus Edelstahl
WENKO Handtuch- und Kleiderständer Rivaltana Schwarz, aus Edelstahl
WENKO Handtuch- und Kleiderständer Rivaltana Schwarz, aus Edelstahl
WENKO Handtuch- und Kleiderständer Rivaltana Schwarz, aus Edelstahl
WENKO Handtuch- und Kleiderständer Rivaltana Schwarz, aus Edelstahl
WENKO Handtuch- und Kleiderständer Rivaltana Schwarz, aus Edelstahl
WENKO Handtuch- und Kleiderständer Rivaltana Schwarz, aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     C4401-26056100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     26056100
EAN/GTIN:
     4008838440988
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
wenko handtuchhalter

WENKO Handtuch- und Kleiderständer Rivaltana Schwarz, aus Edelstahl

Der Handtuch- und Kleiderständer Rivaltana Schwarz von WENKO bietet eine praktische Aufbewahrungsmöglichkeit für Textilien im Badezimmer oder anderen Räumen Ihres Zuhauses! Zudem überzeugt der freistehende Halter durch sein modernes Design in Schwarz matt.

Hergestellt ist der Handtuchhalter aus hochwertigem Vierkantrohr aus lackiertem Edelstahl (rostfrei), eine rechteckige Bodenplatte aus Metall sorgt für einen sicheren Stand an der gewünschten Stelle. Auf zwei höhenversetzten Stangen haben Handtücher und Badetücher ausreichend Platz zum Trocknen, was durch den Abstand von 12 cm begünstigt wird. Insgesamt misst das kleine Möbelstück (B x H x T): 46 x 80 x 20 cm.

Nicht nur im Bad macht der Halter eine gute Figur, auch im Schlafzimmer, Ankleidezimmer oder Flur wird er zum nützlichen Ablageort für Kleidung. Als kleiner Kleiderständer bereichert er jeden Raum und sorgt für Ordnung.

Das eckige Design des Handtuch- und Kleiderständers Rivaltana von WENKO in mattem Schwarz sorgt für ein modernes Ambiente und fügt sich besonders gut in Industrial-Styles, Schwarz-Weiß-Looks oder klassisch elegante Einrichtungen ein.

Material: Edelstahl rostfrei, Bodenplatte: Metall
Farbe: Schwarz, Bodenplatte: Schwarz
Maße B/H/T: 46 cm x 80 cm x 20 cm
Nettogewicht: 2035 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2035 g
Bruttogewicht:
2564 g
Länge Einzelartikel:
20 cm
Höhe Einzelartikel:
80 cm
Breite Einzelartikel:
46 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Edelstahl rostfrei, Bodenplatte: Metall
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter, handtuchhalter schwarz, handtuchhalter;schwarz;matt;edelstahl;metall;handtuchständer;handtuchregal;handtuchstange;stehend;stand-handtuchhalter;bad;badezimmer;schlafzimmer;freistehend;handtuch-aufbewahrung;kleiderständer;klein;organisation;bad-accessoires;garderobe;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,77*
€ 39,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 12 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,86*
€ 30,77
pro Stück
ab 26 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 40 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.