Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Multi-Platte Mohn, Spritzschutz, Herdblende, Schneidbrett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Multi-Platte Mohn, Spritzschutz, Herdblende, Schneidbrett
Maximex Multi-Platte Mohn, Spritzschutz, Herdblende, Schneidbrett
Maximex Multi-Platte Mohn, Spritzschutz, Herdblende, Schneidbrett
Maximex Multi-Platte Mohn, Spritzschutz, Herdblende, Schneidbrett
Maximex Multi-Platte Mohn, Spritzschutz, Herdblende, Schneidbrett
Maximex Multi-Platte Mohn, Spritzschutz, Herdblende, Schneidbrett
Maximex Multi-Platte Mohn, Spritzschutz, Herdblende, Schneidbrett
Artikel-Nr.:
     C4401-2712905500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     2712905500
EAN/GTIN:
     4008069042210
Suchbegriffe:
Glas-Schneidbrett
Glas-Schneidebrett
Glasschneidbrett
Glasschneidebrett

Maximex Multi-Platte Mohn, Spritzschutz, Herdblende, Schneidbrett

Multiplatte mit exklusivem Design für einen ganz neuen Küchen-Look:
Die Multiplatte (56 x 50 cm) aus extrem robustem und schlagfestem Sicherheitsglas überzeugt in vielerlei Hinsicht:
Verwendbar als Spritzschutz-Wandblende – die Wand hinter dem Herd bleibt stets sauber.
Perfekt nutzbar als extra-großes Schneidbrett. Die kratzfeste, porenfreie Oberfläche ist einfach zu reinigen – keine Chance für Bakterien und Gerüche!
Der Herd kann durch die Abdeckplatte als zusätzliche mobile Arbeitsfläche genutzt werden, z. B. zum Teig ausrollen oder für ein übersichtliches Mise en Place. Eine echte Erleichterung – besonders in kleinen Küchen. 10 Jahre Garantie.

Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Silikon
Farbe: Platte: Mehrfarbig, Füße: Transparent
Maße B/H/T: 56 cm x 0,5 cm x 50 cm
Nettogewicht: 2714 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2714 g
Bruttogewicht:
3061 g
Länge Einzelartikel:
50 cm
Höhe Einzelartikel:
0,5 cm
Breite Einzelartikel:
56 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Silikon
Weitere Suchbegriffe: Glasschneideplatte, Herd Spritzschutz, Herdrückwand, Brettchen, Fleischbrett, Schneidbrett, Schneidbrettchen, Schneidebrett, Tranchierbrett, brettchen glas, schneidbrett, Abdeckplatte;Multiplatte;Herdabdeckplatte;Herdplattenabdeckung;Herdplattenschutz;Abdeckung für den Herd;Herdschutz;Herdplatten Schutz;Herd Multiplatte;Herd Multiabdeckung;Herd Abdeckplatte;Herd Abdeckung;Herdplatten Abdeckung;Abdeckplatte für Herd
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 13 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.