| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-2712943500 Herst.-Nr.: 2712943500 EAN/GTIN: 4008838588093 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Maximex Multi-Platte Herzen, Schneidbrett Die Multi-Platte Herzen bringt eine rustikal-herzliche Atmosphäre in die Küche. Doch die Multi-Platte punktet zusätzlich mit vielen Funktionen: so schützt sie auch das Glaskeramikkochfeld perfekt. Aber nicht nur auf dem Herd macht die Motiv-Platte Kaffeegenuss eine gute Figur. Sie ist ein wahres Multitalent in der gesamten Küche: Als Abdeckblende für Glaskeramikkochfelder oder Wandblende. Als Riesenschneidebrett oder als mobile Arbeitsfläche. Platz, der sonst ungenutzt bleiben muss, wie der über dem Spülbecken kann als Arbeitsfläche genutzt werden. Die kratzfeste und porenfreie Oberfläche verhindert das Einnisten von Bakterien und Gerüchen und erfüllt damit höchste hygienische Ansprüche. Das hochwertige Material ist robust und schlagfest. Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Silikon Farbe: Platte: Mehrfarbig, Füße: Transparent Maße B/H/T: 56 cm x 0,5 cm x 50 cm Nettogewicht: 2674 g Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 2674 g | Bruttogewicht: | 3128 g | Länge Einzelartikel: | 50 cm | Höhe Einzelartikel: | 0,5 cm | Breite Einzelartikel: | 56,0 cm | Farbe: | Platte: Mehrfarbig, Füße: Transparent | Material: | Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Silikon |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Glasschneideplatte, Herd Spritzschutz, Herdrückwand, Brettchen, Fleischbrett, Schneidbrett, Schneidbrettchen, Schneidebrett, Tranchierbrett, brettchen glas, schneidbrett, Spritzschutz, Blende, Herdwand, Wanddekor, Wandschutz, Herdwandschutz, Wandspritzschutz, Küche, Küchenausstattung, Küchenzubehör |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |