Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Multi-Platte Schiefer, Schneidbrett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Multi-Platte Schiefer, Schneidbrett
Maximex Multi-Platte Schiefer, Schneidbrett
Maximex Multi-Platte Schiefer, Schneidbrett
Maximex Multi-Platte Schiefer, Schneidbrett
Maximex Multi-Platte Schiefer, Schneidbrett
Maximex Multi-Platte Schiefer, Schneidbrett
Maximex Multi-Platte Schiefer, Schneidbrett
Artikel-Nr.:
     C4401-2712984500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     2712984500
EAN/GTIN:
     4008838547434
Suchbegriffe:
Glas-Schneidbrett
Glas-Schneidebrett
Glasschneidbrett
Glasschneidebrett

Maximex Multi-Platte Schiefer, Schneidbrett

Die Multi-Platte Schiefer im schroffen Schiefer-Design bringt eine individuelle Atmosphäre in jede Küche und ist ein wahres Multifunktions-Talent.

Die Multi-Platte ist vielseitig einsetzbar: Sowohl als Abdeckplatte für das Kochfeld, als Riesen-Schneidbrett, oder zum Servieren und Dekorieren. Außerdem findet die Multi-Platte auch ihren Einsatz beim Backen, wie zum Beispiel zum Teigkneten und -ausrollen. Als Wandblende sieht die Multi-Platte nicht nur gut aus, sondern dient auch ideal als Spritzschutz.

Die kratzfeste und porenfreie Oberfläche der Multi-Platte verhindert das Einnisten von Bakterien und Gerüchen und erfüllt somit höchste hygienische Ansprüche. Das hochwertige Material ist robust und schlagfest.

Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Silikon
Farbe: Platte: Schwarz, Füße: Transparent
Maße B/H/T: 56 cm x 0,5 cm x 50 cm
Nettogewicht: 2674 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2724 g
Bruttogewicht:
3178 g
Länge Einzelartikel:
56 cm
Höhe Einzelartikel:
0,5 cm
Breite Einzelartikel:
50,0 cm
Farbe:
Platte: Schwarz, Füße: Transparent
Material:
Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Silikon
Weitere Suchbegriffe: Glasschneideplatte, Herd Spritzschutz, Herdrückwand, Brettchen, Fleischbrett, Schneidbrett, Schneidbrettchen, Schneidebrett, Tranchierbrett, brettchen schiefer, schneidbrett, Spritzschutz, Blende, Herdwand, Wanddekor, Wandschutz, Herdwandschutz, Wandspritzschutz, Küche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 13 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
2712989500
ab € 13,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.