Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Teleskop Duschecke Compact Weiß , mit 4 Ablagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Teleskop Duschecke Compact Weiß , mit 4 Ablagen
WENKO Teleskop Duschecke Compact Weiß , mit 4 Ablagen
WENKO Teleskop Duschecke Compact Weiß , mit 4 Ablagen
WENKO Teleskop Duschecke Compact Weiß , mit 4 Ablagen
WENKO Teleskop Duschecke Compact Weiß , mit 4 Ablagen
WENKO Teleskop Duschecke Compact Weiß , mit 4 Ablagen
WENKO Teleskop Duschecke Compact Weiß , mit 4 Ablagen
Artikel-Nr.:
     C4401-3201010100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3201010100
EAN/GTIN:
     4008838812808
Suchbegriffe:
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage
Wand-Regal

WENKO Multi-Platte Marienkäfer, für Glaskeramik Kochfelder, Schneidbrett

Marienkäfer bringen nicht nur Glück, sondern ab sofort auch richtig Farbe in Ihre Küche.
Die Multi-Platte Marienkäfer ist bezaubernd und vielseitig einsetzbar: Sowohl als Abdeckplatte für das Kochfeld, als Riesen-Schneidbrett, oder zum Servieren und Dekorieren. Außerdem findet die Multi-Platte auch ihren Einsatz beim Backen, wie zum Beispiel zum Teigkneten und -ausrollen.

Nutzen Sie die Platte im angesagten Marmor-Design auch als mobile Arbeitsfläche (56 x 50 cm), um ungenutzten Platz in der Küche, z.B. über dem Spülbecken nutzbar zu machen.

Als Wandblende sieht die Multi-Platte nicht nur gut aus, sondern dient auch ideal als Spritzschutz.

Die kratzfeste und porenfreie Oberfläche der Multi-Platte verhindert das Einnisten von Bakterien und Gerüchen und erfüllt somit höchste hygienische Ansprüche. Das hochwertige Material ist robust und schlagfest.

Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Silikon
Farbe: Platte: Mehrfarbig, Füße: Transparent
Maße B/H/T: 56 cm x 0,5 cm x 50 cm
Nettogewicht: 2674 g

Highlights:

  • Hochwertige Motiv-Platte als Herdherdabdeckplatte für Glaskeramik Kochfelder
  • Auch als Wandblende, Riesen-Schneidebrett oder mobile Arbeitsfläche verwendbar
  • Robust, schlagfest
  • Inklusive 4 rutschfesten Füßen
  • Aus gehärtetem Glas und vier rutschfesten Füße aus Silikon
  • Maße (B x H x T): 56 x 0,5 x 50 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1070 g
Bruttogewicht:
1200 g
Länge Einzelartikel:
19,5 cm
Höhe Einzelartikel:
78-275 cm
Breite Einzelartikel:
26,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Ø 2,5 cm Rohrdurchmesser
Farbe:
Weiß
Material:
Aluminium, Ablagen: Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Wandregal, wenko wandregal, wand regal, duscheckablage weiß, Duschregal, Badregal, Ablage, Duschablage, Duschecke, Teleskopregal, Badewannenregal, Duschstange, Teleskopstange
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,56*
€ 29,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 65 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
3201824100
ab € 15,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.