Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Teleskop Duschecke Compact Silber, mit 4 Ablagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Teleskop Duschecke Compact Silber, mit 4 Ablagen
WENKO Teleskop Duschecke Compact Silber, mit 4 Ablagen
WENKO Teleskop Duschecke Compact Silber, mit 4 Ablagen
WENKO Teleskop Duschecke Compact Silber, mit 4 Ablagen
WENKO Teleskop Duschecke Compact Silber, mit 4 Ablagen
WENKO Teleskop Duschecke Compact Silber, mit 4 Ablagen
Artikel-Nr.:
     C4401-3201824100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3201824100
EAN/GTIN:
     4008838812907
Suchbegriffe:
Duscheckablage
Eckablage
Eckduschablage
Wand-Regal

WENKO Herdabdeckplatte Universal mit Sicherheitsfolie, 2er Set, für alle Herdarten

Eine Erweiterung des Arbeits- und Abstellbereiches sowie zuverlässigen Schutz für den Herd bietet das zweier Glas-Abdeckplatten-Set mit Sicherheitsfolie.

Eine unsichtbare Splitterschutzfolie gewährt zusätzliche Sicherheit bei unsachgemäßem Gebrauch. Ob Glaskeramik-, Elektro- oder Gasherd die acht rutschfesten Spezialfüße sorgen stets den nötigen Abstand.

Die Herdabdeckplatten eignen sich zum Abstellen von warmen Töpfen und Pfannen. Ihre kratzfeste, porenfreie Oberfläche wird höchsten hygienischen Ansprüchen gerecht, da sie das Einnisten von Bakterien und Gerüchen verhindert.

Die Platten sind extrem robust und nahezu unzerbrechlich (schlagfest).

Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Kunststoff (TPE), Saugnäpfe: Kunststoff
Farbe: Platte: Transparent, Füße: Hellgrau, Saugnäpfe: Transparent
Maße B/H/T: 30 cm x 1,8-4,5 cm x 52 cm
Nettogewicht: 3270 g

Highlights:

  • 2er Abdeckplatten-Set für Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde
  • Hygienisch und geruchsneutral, auch als Schneidbrett verwendbar
  • Kratz- und schlagfest
  • Inkl. je 4 rutschfesten Füßen in unterschiedlichen Höhen für die verschiedenen Herdarten
  • Maße (B x H x T): 30 x 1,8-4,5 x 52 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1020 g
Bruttogewicht:
1180 g
Länge Einzelartikel:
19,5 cm
Höhe Einzelartikel:
78-275 cm
Breite Einzelartikel:
26,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Ø 2,5 cm Rohrdurchmesser
Farbe:
Silber, Ablagen: Silber
Material:
Aluminium, Ablagen: Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Wandregal, wenko wandregal, wand regal, Duschregal, Badregal, Ablage, Duschablage, Duschecke, Teleskopregal, Badewannenregal, Duschstange, Teleskopstange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 30 Stück
€ 19,76*
€ 23,51
pro Stück
ab 65 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
3201010100
ab € 15,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.