| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-3702100 Herst.-Nr.: 3702100 EAN/GTIN: 4008838970454 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Heizkörper-Wäschetrockner Standard, ausziehbar Der variable Heizkörpertrockner ist ausziehbar von 57-104 cm und hat eine Trockenlänge bis 2,14 m. Mit seinen patentierten Aufhängesystemen gibt es die vielfältigsten Möglichkeiten des Einsatzes z.B. an Türen, Wänden, Heizkörpern und Schränken. Durch das hochwertige Aluminium ist der Trockner 100% rostfrei und pflegeleicht bei hoher Belastbarkeit. Zudem kann der Wäschetrockner leicht montiert werden. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet. Highlights: - Trockenlänge bis 2,04 m, ausziehbar von 62-110 cm
- Patentiertes Aufhängesystem für flexiblen Einsatz an Flachheizkörpern, Türen, Wänden
- Hohe Belastbarkeit
- 3 Jahre Herstellergarantie
- Maße (B x H x T): 62-110 x 12,8 x 11,6 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 541 g | Bruttogewicht: | 675 g | Länge Einzelartikel: | 13 cm | Höhe Einzelartikel: | 11,5 cm | Breite Einzelartikel: | 62-110 cm | Farbe: | Aluminium, Weiß | Material: | Aluminium, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Wäscheständer, Wäschetrockenständer, wenko wäscheständer, wäsche ständer, Wäscheleine, Wäschetrockner, Wäsche, Wäsche trocknen, Heizkörpertrockner, Heizkörper, Heizung, Trockner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |