Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Heizkörper-Wäschetrockner Twin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Heizkörper-Wäschetrockner Twin
WENKO Heizkörper-Wäschetrockner Twin
WENKO Heizkörper-Wäschetrockner Twin
WENKO Heizkörper-Wäschetrockner Twin
WENKO Heizkörper-Wäschetrockner Twin
WENKO Heizkörper-Wäschetrockner Twin
WENKO Heizkörper-Wäschetrockner Twin
Artikel-Nr.:
     C4401-3703100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3703100
EAN/GTIN:
     4008838970478
Suchbegriffe:
Balkonwäschetrockner
Heizkörper-Wäschetrockner
Heizungswäschetrockner
Wäsche-Ständer

WENKO Heizkörper-Wäschetrockner Twin

Der Heizkörpertrockner Twin hat bei einer Breite von 57 cm eine Trockenlänge bis 1,10 m.
Mit seinen patentierten Aufhängesystemen gibt es die vielfältigsten Möglichkeiten des Einsatzes z.B. an Türen, Wänden, Heizkörpern und Schränken.

Durch das hochwertige Aluminium ist der Trockner 100% rostfrei und pflegeleicht bei hoher Belastbarkeit. Zudem kann der Wäschetrockner leicht montiert werden. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Trockenlänge bis 1,10 m
  • Patentiertes Aufhängesystem für flexiblen Einsatz an Heizkörpern, Türen, Wänden und Schränken
  • Hohe Belastbarkeit
  • 100% rostfreies Aluminium, 3 Jahre Herstellergarantie
  • Maße (B): 57 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
438 g
Bruttogewicht:
533 g
Länge Einzelartikel:
57 cm
Farbe:
Aluminium, Weiß
Material:
Aluminium, Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Weitere Suchbegriffe: Wäscheständer, Wäschetrockenständer, wenko wäscheständer, wäsche ständer, Wäscheleine, Wäschetrockner, Wäsche, Leine, Heizung, Bad, Badezimmer, Bad-Accessoires, Badaccessoires, Badezimmer-Accessoires
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 12 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 72 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 156 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 240 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
3702100
ab € 10,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.