Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Vakuum-Beutel-Set 3-teilig, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Vakuum-Beutel-Set 3-teilig, weiß
WENKO Vakuum-Beutel-Set 3-teilig, weiß
WENKO Vakuum-Beutel-Set 3-teilig, weiß
WENKO Vakuum-Beutel-Set 3-teilig, weiß
WENKO Vakuum-Beutel-Set 3-teilig, weiß
WENKO Vakuum-Beutel-Set 3-teilig, weiß
WENKO Vakuum-Beutel-Set 3-teilig, weiß
Artikel-Nr.:
     C4401-3792794800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     3792794800
EAN/GTIN:
     4008838221754
Suchbegriffe:
PE-Beutel
Siegelrand Beutel
Siegelrandbeutel
Vakuum Beutel

WENKO Vakuum-Beutel-Set 3-teilig

Die Raumspar-Wäschesäcke lösen das Platzproblem im Kleiderschrank im Handumdrehen. Einfach die Kleidungsstücke hineinlegen, verschließen und mit Hilfe des Staubsaugers die Luft absaugen. Die Wäschesäcke sind mit einem speziellen, selbstschließenden Rückschlagventil ausgestattet und schaffen bis zu 75% mehr Platz.

Das Platzsparwunder ist auch ideal zum Aufbewahren von Saison-Bekleidung geeignet und hält Staub und Motten von der Kleidung fern. Die Wäsche wird faltenfrei aufbewahrt und nimmt nach der Entnahme aus dem Sack wieder das ursprüngliche Volumen an. Der transparente Sack ermöglicht einen Blick auf den Inhalt, ohne diesen zu öffnen.

Das 3-teilige Set besteht aus zwei Wäschesäcken mit 90 x 55 cm und einem Wäschesack mit 135 x 90 cm.

Material: Polyethylen, Polyamid
Farbe: Transparent
Nettogewicht: 409 g
  • Raumspar-Wäschesäcke sparen bis zu 75 % Platz im Kleiderschrank
  • Einfach die Kleidungsstücke hineinlegen, verschließen und mit Hilfe des Staubsaugers die Luft absaugen
  • Zum Aufbewahren von Saison-Bekleidung geeignet, hält Staub und Motten von der Kleidung fern
  • Alternativ Befestigen ohne bohren mit beiliegenden WENKO Vacuum-Loc® Adaptern möglich
  • Set aus: 2 x Wäschesack 90 x 55 cm, 1 x Wäschesack 135 x 90 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
409 g
Bruttogewicht:
489 g
Maß Zusatzinfo:
2 x 55 x 90 cm & 1 x 135 x 90 cm
Farbe:
Transparent
Material:
Polyethylen, Polyamid
Weitere Suchbegriffe: Vakuumbeutel, Vakuumier-Beutel, Vakuumierbeutel, Vakuumrolle, wenko vakuumbeutel, pe-beutel, vakuumbeutel 550mm, Raumspar-Kleidersack, vakuum-beutel, vakuum-säcke, vakuum-platzsparer, Kleidersäcke, Kleiderschrank, Kleideraufbewahrungssyseme, Vakuum Kleideraufbewahrung, Kleideraufbewahrung Vakuum, aufbewahrungssystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.