Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Schuhhalter 4er Set, 50% mehr Platz im Schuhschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Schuhhalter 4er Set, 50% mehr Platz im Schuhschrank
Maximex Schuhhalter 4er Set, 50% mehr Platz im Schuhschrank
Maximex Schuhhalter 4er Set, 50% mehr Platz im Schuhschrank
Maximex Schuhhalter 4er Set, 50% mehr Platz im Schuhschrank
Maximex Schuhhalter 4er Set, 50% mehr Platz im Schuhschrank
Maximex Schuhhalter 4er Set, 50% mehr Platz im Schuhschrank
Maximex Schuhhalter 4er Set, 50% mehr Platz im Schuhschrank
Artikel-Nr.:
     C4401-42060500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     42060500
EAN/GTIN:
     4008838097014
Suchbegriffe:
Schuhablage
Schuhschrank
schuhschrank

Maximex Schuhhalter 4er Set, 50% mehr Platz im Schuhschrank

Mehr Platz und Ordnung im Schuhschrank gesucht? Der Schuhhalter bietet 50 % mehr Platz im Schuhschrank. Die Schuhe werden ganz simpel paarweise übereinander gestapelt und vor Druckstellen und Kratzern geschützt.

Der Schuhhalter besteht aus stabilem Kunststoff und einer rutschfesten Auflage, die die Schuhe festhält.

Die Lieferung enthält 4 Schuhalter.

Material: Polystyrol
Farbe: Grau
Maße B/H/T: 10 cm x 12,8 cm x 26 cm
Nettogewicht: 680 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
680 g
Bruttogewicht:
690 g
Länge Einzelartikel:
3 cm
Höhe Einzelartikel:
18 cm
Breite Einzelartikel:
9,0 cm
Farbe:
Grau
Material:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: Schuhhalter, Halter Schuhe, Schuhhalter Schuhschrank, Halter Schuhschrank, Schuhe, Halter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 17 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 102 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 221 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 340 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.