Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderschrank Deep Black mit Ablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kleiderschrank Deep Black mit Ablage
WENKO Kleiderschrank Deep Black mit Ablage
WENKO Kleiderschrank Deep Black mit Ablage
WENKO Kleiderschrank Deep Black mit Ablage
Artikel-Nr.:
     C4401-43821020100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     43821020100
EAN/GTIN:
     4008838438251
Suchbegriffe:
Kleider-Schrank
Kleiderschrank
Campingschrank
Faltschrank

WENKO Kleiderschrank Deep Black mit Ablage

Mobiles Wohnen leicht gemacht - mit dem Kleiderschrank aus der Designserie Deep Black werden schnell und flexibel zusätzliche Aufhängemöglichkeiten für Kleider, Mäntel oder Hemden geschaffen. Im großen Ablagefach über der Kleiderstange bietet sich weiterer Stauraum für Pullover, Handtücher oder Accessoires. Eingesetzt als Garderobe oder Teil der Einrichtung im Gäste- bzw. Schlafzimmer fügt er sich dekorativ mit seinem dezenten, klassischen Schwarz in das Ambiente ein.

Die leichte Montage ohne Werkzeug erweist sich gerade bei häufigen Umzügen oder für die Einrichtung der Zweitwohnung von Berufspendlern als großer Vorteil. Das stabile Metallgestell des Kleiderschrankes lässt sich einfach zusammenstecken. Der Außenbezug ist aus pflegeleichtem und abwaschbarem Kunststofffilm (PEVA) hergestellt und schützt wirksam vor Staub. Bei Nichtgebrauch kann er platzsparend zusammenlegt werden. An der Vorderseite sorgt ein Reißverschluss für einen einfachen Zugang. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Praktisch zur staubfreien Aufbewahrung von Textilien wie Jacken, Mäntel, Hemden oder Kleider
  • Mit zusätzlichem Ablagefach für Handtücher, Hüte, etc.
  • Auch ideal als Garderobe oder Kleiderschrank im Gästezimmer
  • Stabil durch robustes Metallgestell
  • Einfache Montage und bei Nichtgebrauch platzsparend verstaubar
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
4290 g
Bruttogewicht:
5550 g
Länge Einzelartikel:
50 cm
Höhe Einzelartikel:
160 cm
Breite Einzelartikel:
75,0 cm
Maß Zusatzinfo:
Höhe der Füße: 5,4 cm
Farbe:
Stoff: Schwarz
Material:
Bezug: 100 % Polyethylen-Vinylacetat, Gestell: Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stoffschrank, Textilschrank, wenko kleiderschrank, kleider schrank, Schlafzimmerschrank, Anrichte, Kleideraufbewahrung, Kleiderregal, Kommode, TextilKleiderschrank, MobilerSchrank, Schlafzimmerkommode, Aufbewahrung, Ablage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,41*
€ 42,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 12 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 26 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 40 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
43821010100
ab € 21,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.