| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-50486800 Herst.-Nr.: 50486800 EAN/GTIN: 4008838325285 |
| |
|
| | |
| WENKO Alu-Klapptrittleiter Compact 3-stufig Dunkelgrau, leichte & rutschfeste Haushaltsleiter, Sicherheits-Stehleiter Die 3-stufige Alu-Trittleiter Compact in Dunkelgrau von WENKO sorgt für sicheren Halt bei allen Arbeiten, die in die Höhe gehen. Egal ob beim Gardinen aufhängen, Fenster putzen oder der Gartenarbeit, die innovative Leiter verspricht eine optimale Standsicherheit bei einer Standhöhe von 66 cm - kein unsicheres Balancieren und Wackeln mehr. Abhängig von der Körpergröße kann eine Arbeitshöhe von ca. 246 cm erreicht werden. Der Sicherheitsbügel an der obersten Stufe verhindert ungewolltes Einklappen durch Einklinken. Der Haltegriff bietet stabilen Halt. Hier ist zeitlos schönes Design im angesagten Grau kombiniert mit einem Höchstmaß an Sicherheit. Ein komfortables Auf- und Absteigen ist durch die rutschsichere (geriffelte und gummierte) Stufen und Standfläche ebenso garantiert wie ein ermüdungsfreies Stehen, selbst nach längerer Standzeit. Die Stufenhöhe der 1. Stufe beträgt 22 cm, die Stufenhöhe der 2. Stufe beträgt 44 cm. Die moderne, zuverlässige Leiter ist aus hochwertigem, robustem Aluminium und rutschsicheren Füßen hergestellt. Die stabile Leiter trägt eine Last bis 150 kg. Bei Nichtgebrauch lässt sich diese Leiter ultraflach zusammenklappen, ideal für platzsparendes Verstauen. Durch das hochwertige Aluminium ist die Klapptrittleiter mit nur ca. 4,05 kg komfortabel leicht und kann bequem transportiert werden. Ausgeklappt hat die Leiter ein Maß von (B x H x T): 48 x 106,5 x 57 cm. Die Fachjury des Plus X Award hat die 3-stufige WENKO Alu-Klapptrittleiter Compact für 2021 ausgezeichnet. Diese hervorragende Auszeichnung wurde gleich in den beiden Kategorien Qualität und Bedienkomfort verliehen. Der Plus X Award ist heute der weltgrößte Innovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle. Voraussetzung für eine Auszeichnung mit diesem Award ist: Das Produkt muss qualitativ hochwertig, funktionell und auf der Höhe der Zeit gestaltet sein. So können Sie sicher sein, dass Sie mit der Alu-Klapptrittleiter Compact von WENKO ein hochwertiges, formschönes und ausgezeichnetes Produkt mit Qualitätssiegel kaufen. Auf dieses Produkt haben Sie 10 Jahre Garantie ab Kaufdatum. Die Garantie umfasst alle Material- und Herstellungsfehler, welche die Funktion beeinträchtigen. Ausgenommen sind Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder natürlichen Verschleiß entstehen. Diese Garantie schränkt Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte nicht ein. Material: Leiter: Aluminium beschichtet, Kappen: Kunststoff Farbe: Leiter: Dunkelgrau, Kappen: Schwarz Maße B/H/T: 48 cm x 114,5 cm x 6 cm Nettogewicht: 4134 g Highlights: - Ein Leichtgewicht: Mit nur 4,05 kg ist die 3-stufige Alu Klappleiter im trendigen Dunkelgrau von WENKO einfach zu tragen und kann überall gut verstaut werden
- Gewinnen Sie sicher 66 cm an Höhe: Die perfekte Stehleiter für zum Beispiel das Putzen von Fenstern, das Streichen von Wänden oder das Reparieren von Lampen
- Mit gummierten Stufen für rutschsicheres Arbeiten: Sicherheit hat höchste Priorität, deshalb verfügt jede Stufe der Mehrzweckleiter über eine gummierte und geriffelte Oberfläche
- Extra sicher: Hergestellt aus standfestem Aluminium bietet diese Leiter eine hohe Stabilität mit Anti-Rutsch Füßen, Haltegriff und Sicherheitsbügel an der obersten Stufe, der ungewolltes Einklappen durch Einklinken verhindert
- Belastbarkeit bis 150 kg, Maße (B x H x T) Leiter ausgeklappt: 48 x 106,5 x 57 cm zusammengeklappt 48 x 114,5 x 6 cm - platzsparend verstaubar
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 4134 g | Bruttogewicht: | 5135 g | Länge Einzelartikel: | 6 cm | Höhe Einzelartikel: | 114,5 cm | Breite Einzelartikel: | 48,0 cm | Farbe: | Leiter: Dunkelgrau, Kappen: Schwarz | Material: | Leiter: Aluminium beschichtet, Kappen: Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klapptreppe, Klapptritt, Allzweckleiter, Haushaltsleiter, Klappleiter, Kombileiter, Mehrzweckleiter, Mehrzweckleitern, Universalleiter, Vielzweckleiter, Stufen-Stehleiter, Stufenleiter, Stufenstehleiter, klapptritt 3 stufen, alu stehleiter, Leiter, Trittleiter, Klapp-Trittleiter, Klapp-Tritt, Sicherheits-Stehleiter, Aluleiter, rutschfeste Leiter, Hobby, Heimwerken |
| | |
| |