Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Beistelltisch Loft, Couchtisch, Nachttisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Beistelltisch Loft, Couchtisch, Nachttisch
WENKO Beistelltisch Loft, Couchtisch, Nachttisch
WENKO Beistelltisch Loft, Couchtisch, Nachttisch
WENKO Beistelltisch Loft, Couchtisch, Nachttisch
WENKO Beistelltisch Loft, Couchtisch, Nachttisch
WENKO Beistelltisch Loft, Couchtisch, Nachttisch
WENKO Beistelltisch Loft, Couchtisch, Nachttisch
Artikel-Nr.:
     C4401-50709800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50709800
EAN/GTIN:
     4008838325902
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Clubtisch
Couchtisch

WENKO Beistelltisch Loft, Couchtisch, Nachttisch

Interior Design auf höchstem Niveau – die trendige Wohnserie Loft im Industrial Style verleiht Ihren Räumen das gewisse Etwas. Mit ihrem geradlinigen Design und ihrer starken Präsenz schaffen die Möbel den idealen Kontrast zu hellen Wohnzimmern, Küchen, Bädern & Schlafzimmern mit Wohlfühlfaktor und setzen einen Akzent, der die Aufmerksamkeit Ihrer Gäste auf sich zieht.
WENKO hat sehr viel Wert auf eine hohe Qualität gelegt - genau deswegen ist die Loft Design Möbel-Serie auch besonders haltbar und robust aber zeitgleich mit den typischen simplen, aber harmonischen Formen gestaltet.

Alle Einrichtungsgegenstände sind aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bieten alle Möbelstücke klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff und liegt absolut im Trend. Die stabilen Beine aus schwarzem, pulverbeschichtetem Metall schaffen den gewünschten Kontrast.

Der moderne Beistelltisch ist vielseitig in Ihrem zu Hause einsetzbar. Der wohl beliebteste Ort für einen Beistelltisch ist das Wohnzimmer. Hier hat der Beistelltisch zahlreiche Einsatzmöglichkeiten und verschönert jede leere Ecke. Ein Beistelltisch ist eine tolle Alternative zu einem großen Couchtisch, da er auch gut neben dem Sofa platziert werden kann. Als Ablage für eine Tasse Kaffee oder die Fernbedienung ist er bestens geeignet. Auch als Deko-Element in einer Ecke mit einer schönen Grünpflanze ist der Tisch ein hübscher Hingucker. Und im Schlafzimmer macht das Tischchen als Nachttisch eine gute Figur. Der Rand verhindert das Runterfallen der Utensilien.

Mit dem Beistelltisch Loft haben Sie einen echten Blickfang im gesamten Haushalt. Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit den vielen passenden Regalen, Schränken & Co. der Loft-Serie. So erhält Ihr zu Hause ein cooles Fabrikflair.

Material: Tischplatte: Bambus, Beine + Verbindung: pulverbeschichtetes Metall
Farbe: Tischplatte: natur, Beine + Verbindung: Schwarz
Maße B/H/T: 50 cm x 40 cm
Nettogewicht: 5800 g

Highlights:

  • Must-Have in jedem Zuhause: Der moderne Beistelltisch ist vielseitig einsetzbar. Der wohl beliebteste Ort für einen Beistelltisch ist das Wohnzimmer. Hier hat der Beistelltisch zahlreiche Einsatzmöglichkeiten und verschönert jede leere Ecke im angesagten Industrial-Style mit geradlinigem Design, hoher Qualität und rustikaler Coolness
  • Umweltfreundlich & haltbar: Die trendige Möbel-Serie Loft ist besonders robust und langlebig, sie besteht aus dem schnell nachwachsenden Rohstoff Bambus, der neben seinen ökologischen Aspekten dadurch überzeugt, dass er hart und widerstandsfähig ist
  • Vielfältige Verwendung: Ein Beistelltisch ist eine tolle Alternative zu einem großen Couchtisch, da er auch gut neben dem Sofa platziert werden kann. Als Ablage für eine Tasse Kaffee oder die Fernbedienung ist er bestens geeignet. Auch als Deko-Element in einer Ecke mit einer schönen Grünpflanze ist der Tisch ein hübscher Hingucker. Und im Schlafzimmer macht das Tischchen als Nachttisch eine gute Figur
  • Trendiger Eyecatcher: Der coole, industrielle Stil aus Bambus und schwarzem, pulverbeschichtetem Metall passt in jedes Zimmer und schafft ein angesagtes Fabrikflair
  • Lieferumfang: 1 x Beistelltisch Loft, Bambusablage mit Rand, Couchtisch oder Nachttisch im trendigen Industrial Style von WENKO, Maße (B/T x H): Ø 40 x 50 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
5800 g
Bruttogewicht:
6500 g
Länge Einzelartikel:
40 cm
Höhe Einzelartikel:
50 cm
Farbe:
Tischplatte: natur, Beine + Verbindung: Schwarz
Material:
Tischplatte: Bambus, Beine + Verbindung: pulverbeschichtetes Metall
Weitere Suchbegriffe: Klubtisch, Loungetisch, wenko beistelltisch, clubtisch, Betttisch, Nachttisch, Nachtkommode, nachtschrank, konsolentisch, Sofatisch, kommode, beistelltisch mit stauraum
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,97*
€ 45,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 13 Stück
€ 33,53*
€ 39,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.