| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-50725100 Herst.-Nr.: 50725100 EAN/GTIN: 4008838278581 |
| |
|
| | |
| WENKO Handtuchleiter Loft, Bambus, Handtuchhalter Die Handtuchleiter Loft ist aus hochwertigem Bambus gefertigt und in edlem Schwarz lackiert. Sie eignet sich hervorragend für eine moderne Einrichtung im trendigen Loft-Stil. Das Naturmaterial Bambus ist hart und widerstandsfähig, bietet jedoch auch unter ökologischen Aspekten klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff. Die attraktive Handtuchleiter Loft löst schnell und einfach das Problem fehlender Aufhängemöglichkeiten im Haushalt und das, ohne Löcher in die Wand zu bohren. Zudem bietet die Handtuchleiter auf ihren 5 Handtuchstangen ausreichend Platz für viele Handtücher und nimmt wenig Platz in Anspruch. So werden alle Dusch-, Bade- und Handtücher der ganzen Familie stets griffbereit gehalten und haben ausreichend Raum zum Trocknen. An den beiden zusätzlichen Haken können Waschlappen, Waschhandschuhe, etc. ordentlich aufgehängt werden. Auch als Kleiderständer für Kleidung im Schlafzimmer eignet sich die hochwertige Leiter hervorragend, die beiden Haken bieten dabei Platz für Accessoires aller Art. Mit der Handtuchleiter Loft haben Sie einen echten Allrounder und Blickfang für das ganze Haus. Die Leiter wird einfach an eine beliebige Wand gelehnt und ist somit schnell einsatzbereit und kann jederzeit und flexibel verstellt werden. Material: Bambus Farbe: Schwarz Maße B/H/T: 43 cm x 170 cm x 33 cm Nettogewicht: 1818 g Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 1818 g | Bruttogewicht: | 2218 g | Länge Einzelartikel: | 33 cm | Höhe Einzelartikel: | 170 cm | Breite Einzelartikel: | 43,0 cm | Farbe: | Schwarz | Material: | Bambus |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handtuchständer, wenko handtuchhalter, handtuchhalter, handtuchhalter schwarz, Handtuch-halter, haken, klemme, ohne, frei-stehend, bad, selbst-klebend, küche, tür |
| | |
| |