Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Garderobenständer Geo, Garderobe mit Sitzfläche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Garderobenständer Geo, Garderobe mit Sitzfläche
WENKO Garderobenständer Geo, Garderobe mit Sitzfläche
WENKO Garderobenständer Geo, Garderobe mit Sitzfläche
WENKO Garderobenständer Geo, Garderobe mit Sitzfläche
WENKO Garderobenständer Geo, Garderobe mit Sitzfläche
WENKO Garderobenständer Geo, Garderobe mit Sitzfläche
WENKO Garderobenständer Geo, Garderobe mit Sitzfläche
Artikel-Nr.:
     C4401-50766800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     50766800
EAN/GTIN:
     4008838346457
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
garderobenständer

WENKO Garderobenständer Geo, Garderobe mit Sitzfläche


Geometrie kommt an! Die Möbelserie Geo von WENKO sorgt für mehr Lebendigkeit in Ihrem Zuhause. Das puristisch, lineare Design, in Verbindung mit dunklem Metall und echtem Kiefernholz setzt Akzente, die zum absoluten Hingucker werden.

Der Garderobenständer Geo kombiniert in höchstem Maße praktische Funktion mit elegantem Design. Die komfortable Garderobe bietet auf raffinierte Weise das perfekte Gleichgewicht zwischen Praktikabilität und Ästhetik. Der Alltagshelfer mit mehreren Aufhänge Möglichkeiten und einer Ablage kann stilvoll an der Wand platziert werden. Die großzügige Kleiderablage mit Metallrahmen stellt eine Sitzfläche aus Holz bereit, um das Anziehen der Schuhe zu erleichtern und um Taschen, Rucksäcke & Co.im Eingangsbereich komfortabel ablegen zu können.

Klare Strukturen verleihen Ihren vier Wänden Ordnung und erfreuen sich sowohl in minimalistischen Einrichtungen als auch im Scandi Style immer größerer Beliebtheit. Kein Wunder, klare Linien, abstrakte Muster und starke Kontraste heben sich voneinander ab und dienen als echter Blickfang. Eine gewisse Balance erhalten geometrische Muster durch natürliche Materialien und helle Farben. Auch hierfür hat WENKO die passenden Accessoires im Sortiment.

Grafische Muster und geometrische Formen liegen absolut im Trend. Verpassen auch Sie Ihrem Zuhause mit den formschönen Möbeln der Serie Geo von WENKO ein Sofort-Update der Extraklasse.

Material: Rahmen: Metall, Sitzfläche: Holz
Farbe: Rahmen: Schwarz, Sitzfläche: Braun
Maße B/H/T: 59 cm x 165 cm x 30 cm
Nettogewicht: 5150 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
5150 g
Bruttogewicht:
5950 g
Länge Einzelartikel:
30 cm
Höhe Einzelartikel:
165 cm
Breite Einzelartikel:
59,0 cm
Farbe:
Braun
Material:
Metall
Weitere Suchbegriffe: garderobe set;haken garderobe;garderobe kinder;garderobe weiß;hakenleiste garderobe;wandhaken garderobe;vasagle;kleiderständer holz;schuhregal metall;jackenhalter wand;shoe rack;garderobenstaender;kleiderständer weiß;kleiderständer schwarz;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 6 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,32*
€ 46,79
pro Stück
ab 13 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.