| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-50768100 Herst.-Nr.: 50768100 EAN/GTIN: 4008838331002 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Handtuchleiter Norway Walnussholz, massiv, Handtuchhalter Die inspirierende Wohnwelt im Scandi Style von WENKO – aus Liebe zur Natur! Das reine skandinavische Design besticht durch Schlichtheit – einladend und herzerwärmend. Richten Sie Ihr Zuhause im angesagten Hygge-Flair ein mit der hellen Naturholz-Serie Norway. Die warme Ausstrahlung des Naturholzes, die schlichten Formen und praktischen Einsatzmöglichkeiten der Möbel-Serie Norway machen sie zu einer idealen Kombination aus Design und Funktionalität für das Wohnambiente. Die hochwertig verarbeitete Möbelserie aus massivem Walnussholz ist veredelt mit natürlichem Holzöl. Die attraktive Handtuchleiter Norway löst schnell und einfach das Problem fehlender Aufhängemöglichkeiten im Haushalt und das, ohne Löcher in die Wand zu bohren. Zudem bietet die Handtuchleiter auf ihren 5 Handtuchstangen ausreichend Platz für viele Handtücher und nimmt wenig Platz in Anspruch. So werden alle Dusch-, Bade- und Handtücher der ganzen Familie stets griffbereit gehalten und haben ausreichend Raum zum Trocknen. An den beiden zusätzlichen Haken können Waschlappen, Waschhandschuhe, etc. ordentlich aufgehängt werden. Auch als Kleiderständer für Kleidung und Accessoires aller Art eignet sich die hochwertige Leiter hervorragend. Mit der Handtuchleiter Norway haben Sie einen echten Allrounder und Blickfang für das ganze Haus. Die Leiter wird einfach an eine beliebige Wand gelehnt und ist somit schnell einsatzbereit und kann jederzeit und flexibel verstellt werden. Material: Walnussholz Farbe: Walnuss Maße B/H/T: 43 cm x 170 cm x 4 cm Nettogewicht: 1818 g Highlights: - Trendiger Blickfang: Die hochwertige Leiter setzt trendige Akzente im angesagten Scandi-Style in jedem Wohnraum und bietet mit 5 Stangen und 2 Haken Platz für Handtücher, Kleidung und Accessoires
- Vielseitig einsetzbar: Ob als Handtuchhalter im Badezimmer, als Kleiderständer im Schlafzimmer oder als Dekoration im Wohnraum, die Holzleiter macht überall eine gute Figur
- Hochwertiges Material: Der Handtuchständer ist aus massivem Walnussholz, geölt mit natürlichem Holzöl gefertigt und bringt natürliches Flair in Ihr Zuhause
- Ohne bohren: Die Leiter wird einfach an die Wand gelehnt, es ist kein Bohren nötig und die Leiter kann jederzeit flexibel im Haushalt positioniert werden
- Lieferumfang: Handtuchleiter Norway mit 5 Stangen und 2 Haken, aus massivem Walnussholz , Maße (B x H x T): 43 x 170 x 4 cm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 1818 g | Bruttogewicht: | 1994 g | Länge Einzelartikel: | 4 cm | Höhe Einzelartikel: | 170 cm | Breite Einzelartikel: | 43,0 cm | Farbe: | Walnuss | Material: | Walnussholz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handtuchständer, wenko handtuchhalter, handtuchhalter, handtuchhalter braun, handtuchleiter, handtuchhalter stehend, holzleiter, handtuchständer, kleiderleiter, leiterregal, holzleiter deko, handtuchhalter holz, handtuchhalter leiter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |