Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Bambus Treppe für Kaffee und Tee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Bambus Treppe für Kaffee und Tee
WENKO Bambus Treppe für Kaffee und Tee
WENKO Bambus Treppe für Kaffee und Tee
WENKO Bambus Treppe für Kaffee und Tee
WENKO Bambus Treppe für Kaffee und Tee
WENKO Bambus Treppe für Kaffee und Tee
WENKO Bambus Treppe für Kaffee und Tee
Artikel-Nr.:
     C4401-53030100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     53030100
EAN/GTIN:
     4008838249826
Suchbegriffe:
Küche
Regal
Stufen
Ordnung

WENKO Bambus Treppe für Kaffee und Tee

Die praktische Bambus Treppe für Kaffee und Tee schafft Ordnung im Küchenschrank und auf der Arbeitsplatte. Das hochwertige Regal mit zwei Stufen hat eine beidseitig ausziehbare Schublade. Darin lassen sich übersichtlich und vor Blicken geschützt Tee und Kaffee-Pads oder Kaffee-Kapseln aufbewahren. Der Küchenorganizer schafft auf den Treppen dekorativen Platz für Tassen, Gewürze und anderes Zubehör.

Das kleine Küchenregal ist aus Bambus gefertigt, welches nicht nur hart und widerstandsfähig ist, sondern auch unter ökologischen Aspekten klare Vorteile bietet. Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1478 g
Bruttogewicht:
1714 g
Länge Einzelartikel:
15 cm
Höhe Einzelartikel:
17,5 cm
Breite Einzelartikel:
33,0 cm
Farbe:
Treppe: Braun, Füße: Schwarz
Material:
Treppe: Bambus, Füße: Ethylenvinylacetat
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,45*
€ 29,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,69*
€ 28,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 24 Stück
€ 21,76*
€ 25,89
pro Stück
ab 52 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 80 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.