Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Herdabdeckplatte Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Herdabdeckplatte Bambus
WENKO Herdabdeckplatte Bambus
WENKO Herdabdeckplatte Bambus
WENKO Herdabdeckplatte Bambus
WENKO Herdabdeckplatte Bambus
WENKO Herdabdeckplatte Bambus
WENKO Herdabdeckplatte Bambus
Artikel-Nr.:
     C4401-53032100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     53032100
EAN/GTIN:
     4008838243985
Suchbegriffe:
Herdabdeckplatte
Kochfeld-Abdeckplatte
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett

WENKO Herdabdeckplatte Bambus

Eine zusätzliche, mobile Arbeitsfläche sowie ein Schneidebrett (50 x 56 cm) und Schutz für den Herd - eine clevere 3in1 Kombination bietet diese stabile Herdabdeckplatte Bambus.

Die Bambusplatte dient als ideale Unterlage beim Teigkneten und -ausrollen oder auch als großes Schneidebrett für Fisch, Fleisch oder Gemüse. Besonders praktisch: die integrierte Saftrille.
Natürlich kann das Schneidbrett auch direkt als dekorative Servierplatte genutzt werden.

Eingesetzt als Herdabdeckplatte bietet sie zuverlässigen Schutz für die Herdplatten. Die vier rutschfesten Silikonfüße sorgen für sicheren Halt.
Die Herdabdeckplatte eignet sich auch zum Abstellen von warmen Töpfen und Pfannen.

Das Allround-Talent für die Küche ist aus Bambus gefertigt, welches nicht nur hart und widerstandsfähig ist, sondern auch unter ökologischen Aspekten klare Vorteile bietet. Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1731 g
Bruttogewicht:
1785 g
Länge Einzelartikel:
30 cm
Höhe Einzelartikel:
1,5 cm
Breite Einzelartikel:
52,0 cm
Farbe:
Abdeckplatte: Braun
Material:
Abdeckplatte: Bambus
Weitere Suchbegriffe: Holzschneidbrett, Holzschneidebrett, Brettchen, Fleischbrett, Schneidbrett, Schneidbrettchen, Schneidebrett, Tranchierbrett, wenko schneidbrett, schneidbrett, Herdabdeckplatten, Abdeckplatte, Herdabdeckung, Ceranfeld, Schneidbretter, Hackbretter, Brotbretter, Frühstücksbrettchen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 24 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 52 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 80 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.