Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Herdabdeckplatten Universal Schwarz, 2er Set, für alle Herdarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Herdabdeckplatten Universal Schwarz, 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatten Universal Schwarz, 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatten Universal Schwarz, 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatten Universal Schwarz, 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatten Universal Schwarz, 2er Set, für alle Herdarten
Artikel-Nr.:
     C4401-53898100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     53898100
EAN/GTIN:
     4008838285411
Suchbegriffe:
Glas-Schneidbrett
Glas-Schneidebrett
Glasschneidbrett
Glasschneidebrett

WENKO Herdabdeckplatten Universal Schwarz, 2er Set, für alle Herdarten

Schwarze Erhabenheit für einen modernen, geradlinigen Stil und zusätzliche Funktionalität für den Herd bietet das zweier Glas-Abdeckplatten-Set Schwarz.

Die beiden Kochfeldabdeckungen schützen den Herd zuverlässig. Ob Glaskeramik-, Elektro- oder Gasherd die acht rutschfesten Spezialfüße gewährleisten stets den nötigen Abstand.
Die Herdabdeckplatten eignen sich auch zum Abstellen von warmen Töpfen und Pfannen. Ebenso können die beiden Glasplatten als zusätzliche Erweiterung der Arbeitsfläche zur Vorbereitung von Speisen als Schneidebrett dienen.

Die spezielle Schutzschicht bietet optimale Sicherheit bei extremer Beanspruchung. Die kratzfeste, porenfreie Oberfläche wird höchsten hygienischen Ansprüchen gerecht, da sie das Einnisten von Bakterien und Gerüchen verhindert.

Die Platten sind extrem robust und nahezu unzerbrechlich (schlagfest).

Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Kunststoff (TPE), Saugnäpfe: Kunststoff
Farbe: Platte: Schwarz, Füße: Hellgrau, Saugnäpfe: Transparent
Maße B/H/T: 30 cm x 52 cm
Nettogewicht: 3200 g

Highlights:

  • 2er Kochfeld-Abdeckplatten für Glaskeramik-, Elektro- und Gasherde
  • Kratzfeste, porenfreie hygienische Oberfläche, robust und schlagfest
  • Inkl. 8 rutschfeste Füße in unterschiedlichen Höhen für die verschiedenen Herdarten
  • Maße (B x H x T): je 30 x 1,8-5,5 x 52 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3200 g
Bruttogewicht:
3563 g
Länge Einzelartikel:
52 cm
Breite Einzelartikel:
30,0 cm
Farbe:
Platte: Schwarz, Füße: Hellgrau, Saugnäpfe: Transparent
Material:
Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Kunststoff (TPE), Saugnäpfe: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Glasschneideplatte, Herdabdeckplatte, Kochfeld-Abdeckplatte, Herd Spritzschutz, Herdrückwand, Brettchen, Fleischbrett, Schneidbrett, Schneidbrettchen, Schneidebrett, Tranchierbrett, herdabdeckplatte glas wenko, brettchen kunststoff, schneidbrett, herd-abdeck-platte, glas, ceran-koch-feld, küchen-deko, einteilig, schutz, sauberkeit, spritzschutz, gitter, glas-schneide-platte
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 24 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 52 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 80 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.