Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Herdabdeckplatte Universal Horses, 2er Set, für alle Herdarten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Herdabdeckplatte Universal Horses, 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatte Universal Horses, 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatte Universal Horses, 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatte Universal Horses, 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatte Universal Horses, 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatte Universal Horses, 2er Set, für alle Herdarten
WENKO Herdabdeckplatte Universal Horses, 2er Set, für alle Herdarten
Artikel-Nr.:
     C4401-53991800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     53991800
EAN/GTIN:
     4008838333105
Suchbegriffe:
Glas-Schneidbrett
Glas-Schneidebrett
Glasschneidbrett
Glasschneidebrett

WENKO Herdabdeckplatte Universal Horses, 2er Set, für alle Herdarten

Das 2er Glas-Abdeckplatten-Set Horses bringt mit dem trendigen Pferdemotiv in ruhigen Grau-Tönen eine natürliche Atmosphäre in die Küche und sorgt für zusätzliche Funktionalität des Herdes.
Das Design-Motiv passt hervorragend in eine moderne Einrichtung und fügt sich dank der schlichten Farbe in jede Küche ein. Auch in der Wohnung im Scandi-Stil setzt das Foto-Motiv hübsche Akzente.

Die Abdeckplatten schützen den Herd zuverlässig. Ob Glaskeramik-, Elektro- oder Gasherd die acht rutschfesten Spezialfüße gewährleisten stets den nötigen Abstand, da sie verstellbar bis zu einer Höhe von 5,5 cm sind.

Die Herdabdeckplatten eignen sich auch als Topfuntersetzer zum Abstellen von warmen Töpfen und Pfannen. Ebenso können sie als zusätzliche Erweiterung der Arbeitsfläche zur Vorbereitung von Speisen dienen. Ihre kratzfeste, porenfreie Oberfläche wird höchsten hygienischen Ansprüchen gerecht, da sie das Einnisten von Bakterien und Gerüchen verhindert. Somit können die Platten auch ideal als Schneidebrett genutzt werden.

Die Platten sind extrem robust und nahezu unzerbrechlich (schlagfest).

Material: Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Kunststoff (TPE), Saugnäpfe: Kunststoff
Farbe: Platte: Mehrfarbig, Füße: Hellgrau, Saugnäpfe: Transparent
Maße B/H/T: 30 cm x 1,8-5,5 cm x 52 cm
Nettogewicht: 3270 g

Highlights:

  • Design mit Funktion: Die Herdabdeckplatten Horses mit modernem Tier-Motiv sind ein schönes Accessoire zur Dekoration der Küche, gleichzeitig schützen sie Ihren Glaskeramik-, Elektro- oder Gasherd
  • Mehr Platz beim Zubereiten: Nebst Herdschutz kann dieses Küchenzubehör zusätzlich als Schneidebrett zur Vorbereitung von Speisen und als Untersetzer zum Abstellen von warmen Töpfen und Pfannen verwendet werden
  • Hygienisch und geruchsneutral: Die porenfreie Oberfläche verhindert das Einnisten von Bakterien und Gerüchen, dadurch werden die Glasplatten hohen hygienischen Ansprüchen gerecht
  • Hochwertige Qualität: Die schlagfesten Abdeckplatten aus gehärtetem Glas verfügen über 4 rutschfeste Spezialfüße in unterschiedlichen Höhen sorgen für den notwendigen Abstand zum jeweiligen Kochfeld (Glaskeramik, Elektro oder Gas)
  • Lieferumfang: 2x Herdabdeckplatte aus schlag- und kratzfestem Glas mit Pferde-Motiv, Füße aus Kunststoff in Hellgrau, Maße (B x H x T): 30 x 1,8-4,5 x 52 cm, Nettogewicht 3200 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
3270 g
Bruttogewicht:
3480 g
Länge Einzelartikel:
52 cm
Höhe Einzelartikel:
1,8-5,5 cm
Breite Einzelartikel:
30,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je Platte
Farbe:
Platte: Mehrfarbig, Füße: Hellgrau, Saugnäpfe: Transparent
Material:
Platte: Gehärtetes Glas, Füße: Kunststoff (TPE), Saugnäpfe: Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 13 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.