Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schrank-Organizer L, Aufbewahrungsbox für Küchenschrank und -regal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Schrank-Organizer L, Aufbewahrungsbox für Küchenschrank und -regal
WENKO Schrank-Organizer L, Aufbewahrungsbox für Küchenschrank und -regal
WENKO Schrank-Organizer L, Aufbewahrungsbox für Küchenschrank und -regal
WENKO Schrank-Organizer L, Aufbewahrungsbox für Küchenschrank und -regal
WENKO Schrank-Organizer L, Aufbewahrungsbox für Küchenschrank und -regal
WENKO Schrank-Organizer L, Aufbewahrungsbox für Küchenschrank und -regal
Artikel-Nr.:
     C4401-54028100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54028100
EAN/GTIN:
     4008838309360
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Stapel-Kasten
Stapelkasten

WENKO Schrank-Organizer L, Aufbewahrungsbox für Küchenschrank und -regal


In einem liebevoll eingerichteten Zuhause darf es auch an Ordnung nicht fehlen. Am schönsten ist es, wenn in der Küche alles seinen Platz hat. Hier beginnt der Morgen mit einem liebevoll zubereiteten Frühstück und endet der Tag mit einem schmackhaften Abendessen – und das möglichst ohne Stress und langes Herumsuchen.

Sie öffnen den Küchenschrank und schon steht die Tür minutenlang offen, weil die gesuchten Lebensmittel sich im hintersten Winkel des Schranks versteckten? Machen Sie sich das Leben leichter.

Die transparente Aufbewahrungsbox L aus robustem PET schafft übersichtliche Ordnung. Dosen, Becher, Gewürze, Öl und Essig, Tütchen & Co. können voneinander getrennt und geordnet im Vorratsschrank platziert werden. Finden Sie mit einem Griff, was Sie suchen.

Der clevere Küchen-Organizer schafft übrigens ebenso perfekte Ordnung in Schubladen oder Regalen. Durch das transparente und offene Design ist der Inhalt stets im Blick.

Perfektes Upgrade für Ihre Küche – WENKO bietet zwei verschiedene Größen der praktischen Boxen zum Sortieren von Lebensmitteln an:
Lebensmittel-Box M: (B x H x T) 15 x 11 x 37 cm und L: 21 x 11 x 37 cm. Bei Nichtgebrauch sind die Aufbewahrungsbehälter platzsparend ineinander stapelbar.

Material: Kunststoff (PET)
Farbe: Transparent
Maße B/H/T: 37 cm x 11 cm x 21 cm
Nettogewicht: 556 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
556 g
Bruttogewicht:
561 g
Länge Einzelartikel:
21 cm
Höhe Einzelartikel:
11 cm
Breite Einzelartikel:
37,0 cm
Farbe:
Transparent
Material:
Kunststoff (PET)
Weitere Suchbegriffe: Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, stapelkasten kunststoff transparent, kunststoffbox, sammelbehälter kunststoff, Frischebox, wiederverwendbare Nahrungsmittelspeicherbehälter, Aufbewahrungsbox für Kühlschrank, Lebensmittel-Organizer, Behälter, Ordnung, Boxenset, stapelbar, Sortierer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 36 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 78 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.