| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C4401-54125100 Herst.-Nr.: 54125100 EAN/GTIN: 4008838244302 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | WENKO Küchenwagen Rustico Der vielseitige Küchen- und Beistellwagen Rustico ist der optimale Haushalts- und Partybutler. Der hochwertige Servierwagen gefertigt aus lackiertem Metall und MDF von WENKO ist nicht nur stabil, sondern auch ein echter Hingucker durch sein rustikales Design im trendigen Walnussholz-Look. Mit seinen drei Ablageflächen, separatem Flaschenhalter und zusätzlichem Gläserhalter bietet der schicke Allzweckwagen großzügige, dekorative Abstell- und Transportmöglichkeiten für Küche, Esszimmer, Wohnzimmer oder Terrasse und Balkon. Auf dem Wagen mit vier leichtgängigen Spezialrollen lassen sich Frühstück, Getränke oder Partyessen und Grillgut schnell und einfach von einem zum anderen Ort transportieren. Als mobile Hausbar ist der Servierwagen auch bestens geeignet. Für sicheren Stand sorgen die beiden Feststellbremsen. Besonders praktisch: Die obere Ablage ist abnehmbar und als Tablett verwendbar. So bringt der Beistellwagen Rustico zusätzliche Funktionalität und ausgefallenes Design in jeden Haushalt. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nettogewicht: | 14620 g | Bruttogewicht: | 14620 g | Länge Einzelartikel: | 40 cm | Höhe Einzelartikel: | 89,5 cm | Breite Einzelartikel: | 80,0 cm | Farbe: | Rahmen: Schwarz, Bretter: Walnuss, Holz-Design-Folie: Walnuss | Material: | Rahmen: lackiertes Metall, Bretter: MDF, Holz-Design-Folie: Polyvinylchlorid |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Rollwagen, Küchenregal, Rollregal, Partybutler, Küchenbutler, Servierwagen, Haushaltswagen, Haushaltsregal, Abstellwagen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |