Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Küchenwagen Bon Appetit, Küchenregal, aus MDF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Küchenwagen Bon Appetit, Küchenregal, aus MDF
WENKO Küchenwagen Bon Appetit, Küchenregal, aus MDF
WENKO Küchenwagen Bon Appetit, Küchenregal, aus MDF
WENKO Küchenwagen Bon Appetit, Küchenregal, aus MDF
WENKO Küchenwagen Bon Appetit, Küchenregal, aus MDF
WENKO Küchenwagen Bon Appetit, Küchenregal, aus MDF
WENKO Küchenwagen Bon Appetit, Küchenregal, aus MDF
Artikel-Nr.:
     C4401-54128100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54128100
EAN/GTIN:
     4008838301579
Suchbegriffe:
Küchenregal
Küchen-Trolley
Küchenwagen
Servier-Wagen

WENKO Küchenwagen Bon Appetit, Küchenregal, aus MDF


Der vielseitige Küchen- und Beistellwagen Bon Appetit ist der optimale Haushalts- und Partybutler. Der hochwertige Servierwagen von WENKO ist aus MDF gefertigt.

Der schicke Allzweckwagen bietet mit zwei Ablageflächen, drei Einschubkörben und zwei zusätzlichen Schubladen großzügige, dekorative Abstell- und Transportmöglichkeiten für Küche, Esszimmer, Wohnzimmer oder Terrasse und Balkon. Auf dem Wagen mit vier leichtgängigen Spezialrollen lassen sich Frühstück, Getränke oder Partyessen und Grillgut schnell und einfach von einem zum anderen Ort transportieren. Als mobile Hausbar ist der Servierwagen auch bestens geeignet. Für sicheren Stand sorgen die beiden Feststellbremsen.

Besonders schön: Die obere Ablage ist mit einem dekorativen Glasbild ausgestattet und bringt so zusätzliche Funktionalität und ausgefallenes Design in jeden Haushalt. Die eingelassene Glasplatte ist zudem kratzfest und eignet sich ideal als Schneidebrett zum Vorbereiten von Speisen.

Material: Gestell: MDF, Körbe: verchromtes Metall, Rollen: Polypropylen
Farbe: Gestell: Schwarz, Körbe: Silber glänzend, Rollen: Schwarz
Maße B/H/T: 67 cm x 86,5 cm x 35 cm
Nettogewicht: 10000 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
10000 g
Bruttogewicht:
11000 g
Länge Einzelartikel:
35 cm
Höhe Einzelartikel:
86,5 cm
Breite Einzelartikel:
67,0 cm
Farbe:
Gestell: Schwarz, Körbe: Silber glänzend, Rollen: Schwarz
Material:
Gestell: MDF, Körbe: verchromtes Metall, Rollen: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Servierwagen, servierwagen, Auf-rollen-Schmal, Mit-arbeitsplatte, mit-mülleimer, regal, Roll-wagen, terasse, tablett, Zusammen-klappbar, zum-ausziehen, industrie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,43*
€ 92,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,97*
€ 90,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 69,49*
€ 82,69
pro Stück
ab 26 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 40 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.