Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Küchenwagen Landhaus, Servierwagen, Beistellwagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Küchenwagen Landhaus, Servierwagen, Beistellwagen
WENKO Küchenwagen Landhaus, Servierwagen, Beistellwagen
WENKO Küchenwagen Landhaus, Servierwagen, Beistellwagen
WENKO Küchenwagen Landhaus, Servierwagen, Beistellwagen
WENKO Küchenwagen Landhaus, Servierwagen, Beistellwagen
WENKO Küchenwagen Landhaus, Servierwagen, Beistellwagen
WENKO Küchenwagen Landhaus, Servierwagen, Beistellwagen
Artikel-Nr.:
     C4401-54130100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54130100
EAN/GTIN:
     4008838304280
Suchbegriffe:
Ablagewagen
Beistellwagen
Küchen-Trolley
Küchenwagen

WENKO Küchenwagen Landhaus, Servierwagen, Beistellwagen

So gemütlich präsentiert sich der Landhausstil von WENKO: natürlich, bodenständig und mit einem Hauch Romantik – als wohltuender Gegenpol zum hektischen Alltag.
Wenn Sie Ihr zuhause mit Holzmöbeln in hellen, freundlichen Farben einrichten, fühlen sie sich wie in einem Anwesen auf dem Land. Mit dem Küchenwagen Landhaus kommt der urwüchsige Charme auch zu Ihnen!

Der attraktive und vielseitige Küchen- und Beistellwagen Landhaus ist der optimale Haushalts- und Partybutler. Der schicke Servierwagen im zarten Weiß bietet auf drei Etagen großzügige & dekorative Abstell- und Transportmöglichkeiten für Küche, Esszimmer, Wohnzimmer oder Terrasse und Balkon.

Auf dem Wagen mit vier leichtgängigen Spezialrollen lassen sich Frühstück, Getränke oder Partyessen und Grillgut schnell und einfach von einem zum anderen Ort transportieren. Als mobile Hausbar ist der Servierwagen auch bestens geeignet. Für sicheren Stand sorgen die beiden Feststellbremsen.

Die obere Ablage bietet eine großzügige Arbeitsfläche in angesagter Eschenholz-Optik. Der Handtuchhalter kann auch als Griff zum bequem Schieben & Ziehen benutzt werden. So bringt der Beistellwagen zusätzliche Funktionalität und ausgefallenes Design in jeden Haushalt. Auch als Küchen-Regal lässt sich der Rollwagen ideal nutzen – zum Reinigen des Bodens kann der Wagen einfach beiseite gerollt werden.

Besonders clever ist die Schiebetür in stylischer Aufhängung aus rustikalem Eisen. So können Küchenutensilien und vieles mehr diskret und geschützt aufbewahrt werden.

Mit dem stabilen Allzweckwagen haben Sie einen echten Allrounder und Blickfang im gesamten Haushalt.

Material: Beine: Holz, Ablagen und Tür: MDF, Rollen und Türschiene: Polypropylen
Farbe: Beine: Weiß, Ablagen und Tür: Weiß, Rollen und Türschiene: Schwarz
Maße B/H/T: 80 cm x 88,5 cm x 40 cm
Nettogewicht: 22000 g

Highlights:

  • Trendiger Blickfang: Der hochwertige Küchenwagen Landhaus aus natürlichem Kiefernholz kombiniert mit Eisen, Eschenholzfurnier und MDF setzt romantische Akzente im angesagten Landhaus-Charme in jedem Raum – als wohltuender Gegenpol zum hektischen Alltag. Der attraktive und vielseitige Küchen- und Beistellwagen ist der optimale Haushalts- und Partybutler
  • Vielseitig einsetzbar: Auf dem Rollwagen mit vier leichtgängigen Spezialrollen lassen sich Frühstück, Getränke oder Partyessen und Grillgut schnell und einfach von einem zum anderen Ort transportieren. Als mobile Hausbar ist der Servierwagen auch bestens geeignet. Für sicheren Stand sorgen die beiden Feststellbremsen.
  • Großzügiger Stauraum: Der schicke Servierwagen bietet auf drei Etagen neben einer ausgedehnten Arbeitsfläche aus Eschenholzfurnier und einer Schiebetür in stylischer Aufhängung aus rustikalem Eisen großzügige & dekorative Abstell- und Transportmöglichkeiten für Küche, Esszimmer, Wohnzimmer oder Terrasse und Balkon. Der Handtuchhalter kann auch als Griff zum bequem Schieben & Ziehen benutzt werden, das macht das Reinigen des Bodens kinderleicht
  • Umweltfreundlich & haltbar: Der Beistellwagen Landhaus ist besonders robust und durabel, er besteht aus Holz, welches mit Widerstandsfähigkeit und einer harmonischen Optik überzeugt. Auch die MDF-Platten sind im schlichten Weiß gehalten. Als Kontrast dienen die Eisengriffe und die Ablage in origineller Eschenholz-Optik
  • Lieferumfang: Küchenwagen Landhaus von WENKO aus Kiefernholz kombiniert mit Eschenholzfurnier, Eisen MDF und PP, Maße (B x H x T): 80 x 88,5 x 40 cm, Tür (B x H x T): 36 x 66 x 1,5 cm, einfache Montage von Wagen und Rollen mit beiliegenden Schrauben
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
22000 g
Bruttogewicht:
23000 g
Länge Einzelartikel:
40 cm
Höhe Einzelartikel:
88,5 cm
Breite Einzelartikel:
80,0 cm
Farbe:
Beine: Weiß, Ablagen und Tür: Weiß, Rollen und Türschiene: Schwarz
Material:
Beine: Holz, Ablagen und Tür: MDF, Rollen und Türschiene: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Servier-Wagen, Servierwagen, servierwagen weiß, ablagewagen, wenko servierwagen, Rollwagen, Küchenregal, Rollregal, Partybutler, Küchenbutler, Haushaltswagen, Haushaltsregal, Abstellwagen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,56*
€ 158,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,42*
€ 150,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,64*
€ 144,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 115,30*
€ 137,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 13 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,02*
€ 123,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.