Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Abtropfmatte Nelia Maxi, 40 x 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Abtropfmatte Nelia Maxi, 40 x 35
WENKO Abtropfmatte Nelia Maxi, 40 x 35
WENKO Abtropfmatte Nelia Maxi, 40 x 35
WENKO Abtropfmatte Nelia Maxi, 40 x 35
WENKO Abtropfmatte Nelia Maxi, 40 x 35
WENKO Abtropfmatte Nelia Maxi, 40 x 35
WENKO Abtropfmatte Nelia Maxi, 40 x 35
Artikel-Nr.:
     C4401-54705100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54705100
EAN/GTIN:
     4008838335697
Suchbegriffe:
Barmatte
Gläser-Abstellmatte
Gläser-Abtropfmatte
Gläserabstellmatte

WENKO Abtropfmatte Nelia Maxi, 40 x 35

Abtropfmatte Nelia - ein wunderbares Gadget rund um die Spüle. Accessoires in Grau fügen sich stilvoll in die bestehende Kücheneinrichtung ein.

Die dekorative Gummimatte für Geschirr und Besteck ermöglicht dank der geneigten Fläche einen optimalen Wasserablauf. Die gespülten Küchenutensilien können Sie so einfach auf die Spülmatte legen, die mit ihrer anwendungsorientierte Form Ihr Spülbecken seitlich erweitert.

Insbesondere für Haushalte ohne Spülmaschine oder für Küchenaccessoires, die per Hand gespült werden müssen, ist diese Spülbeckenmatte eine absolute Bereicherung. Das gespülte Geschirr kann entspannt trocknen, während Sie sich in der Zeit anderen Aufgaben widmen können.

Gefertigt ist der Spülhelfer aus hochwertigem Kunststoff. Die clevere Rillenstruktur unterstützt das Ablaufen des Wassers.

Material: Abtropfmatte: Kunststoff (TPR)
Farbe: Abtropfmatte: Grau
Maße B/H/T: 34 cm x 3 cm x 40 cm
Nettogewicht: 699 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
699 g
Bruttogewicht:
741 g
Länge Einzelartikel:
40 cm
Höhe Einzelartikel:
3 cm
Breite Einzelartikel:
34,0 cm
Weitere Suchbegriffe: Gläserabtropfmatte, Gläsermatte, barmatte, Küche;Spülbecken organizer;Abtropfgestell geschirr;Spülbecken;Silikon;Arbeitsplatte Küche;Abtropfgestell;Gummimatte;Küchenschrank;Küchenhelfer;Küchenutensilien;gadget;Untersetzer gläser;Spülbecken-organizer;Spüle;Abtropfmatte;küchen organizer;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 36 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 78 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 120 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.