WENKO Abtropfmatte Maxi Grau, 40 x 30 cm, Mit Noppenstruktur
Ein hilfreiches Spül-Zubehör für alle, die eine zusätzliche Abtropffläche benötigen oder bei denen diese am Spülbecken fehlt. Die Abtropfmatte Maxi von WENKO in Grau bringt in ihrem ansprechenden Design neue Impulse in den Küchenalltag.
Die robuste Abtropfmatte aus Kunststoff sorgt mit ihren zahlreichen Noppen für einen sicheren Halt aller hochwertigen Gläser, Tassen und Teller. Durch die Noppenstruktur kann das überschüssige Spülwasser problemlos ablaufen und das Geschirr trocknet schneller. Die extra große Multifunktionsmatte verhindert unschöne Kratzer auf der Spüle und ist sanft zum Geschirr. Zudem vergrößert die praktische Geschirrablage aus dem Gastronomie-Bereich optimal Ihre Spülfläche. Die rutschfeste Matte ist der ideale Helfer bei der Spülarbeit, die Arbeitsfläche wird zuverlässig vor Wasser geschützt und bei Bedarf ist das Pad einfach zu reinigen.
Diese clevere Trocken-Matte eignet sich auch ideal zum aufrechten Abtropfen von Schneidebrettern, Trinkflaschen und Thermobechern. Während die Utensilien bequem trocknen, können Sie sich gänzlich anderen Dingen widmen.
Besonders clever: Zur Reinigung kann die graue Maxi Spülbeckenmatte bei maximal 75° C in der Spülmaschine gereinigt werden. So haben Sie es jederzeit hygienisch sauber am Waschbeckenrand!
Maximaler Nutzen mit einer großzügigen Abmessung von 40 x 30 cm!
Material: Abtropfmatte: Kunststoff (TPR)
Farbe: Abtropfmatte: Grau
Maße B/H/T: 40 cm x 1 cm x 30 cm
Nettogewicht: 596 g