Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Besteckkasten 6 Fächer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Besteckkasten 6 Fächer
WENKO Besteckkasten 6 Fächer
WENKO Besteckkasten 6 Fächer
WENKO Besteckkasten 6 Fächer
WENKO Besteckkasten 6 Fächer
WENKO Besteckkasten 6 Fächer
WENKO Besteckkasten 6 Fächer
Artikel-Nr.:
     C4401-54797100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54797100
EAN/GTIN:
     4008838279250
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
besteckkasten wenko

WENKO Besteckkasten 6 Fächer

Der clevere Besteckkasten bringt Funktionalität in Küche oder Esszimmer. Im modernen Design aus hochwertigem, grau-transparentem Kunststoff gefertigt passt der Korb in jede handelsübliche Schublade.

Die sechs separaten Besteckfächer ermöglichen die übersichtliche, getrennte Aufbewahrung von Messern, Gabeln, Löffeln, Teelöffeln oder Küchenmessern sowie Kochlöffeln, etc. Besonders praktisch: alle fünf Fächer sind rutschfest.

So ist das Besteck stets vorsortiert und griffbereit verfügbar.

Gesamtmaß: (B x H x T): 32 x 4,5 x 40 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
782 g
Bruttogewicht:
783 g
Länge Einzelartikel:
40 cm
Höhe Einzelartikel:
4,5 cm
Breite Einzelartikel:
32,0 cm
Farbe:
Kasten: Transparent, Boden: Grau
Material:
Kasten: Polyethylenterephthalat, Boden: Thermoplastischer Kunststoff (TPE)
Weitere Suchbegriffe: besteck kasten, besteckkasten 400mm tief, Bestecktrenner, Schubladeneinsatz, Messer, Gabel, Löffel, Aufbewahrung, Schublade, Küchenschublade, Küche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 36 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 78 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.