Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Treteimer Leman Easy Close Schwarz 20 L, Mülleimer mit Absenkautomatik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Treteimer Leman Easy Close Schwarz 20 L, Mülleimer mit Absenkautomatik
WENKO Treteimer Leman Easy Close Schwarz 20 L, Mülleimer mit Absenkautomatik
WENKO Treteimer Leman Easy Close Schwarz 20 L, Mülleimer mit Absenkautomatik
WENKO Treteimer Leman Easy Close Schwarz 20 L, Mülleimer mit Absenkautomatik
WENKO Treteimer Leman Easy Close Schwarz 20 L, Mülleimer mit Absenkautomatik
Artikel-Nr.:
     C4401-54914100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     54914100
EAN/GTIN:
     4008838354094
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler

WENKO Treteimer Leman Easy Close Schwarz 20 L, Kosmetikeimer, Mülleimer mit Absenkautomatik

Edler Fabrikcharme trifft auf mattes Schwarz. Der im Industrial Style gehaltene Treteimer Leman Easy Close versprüht in Ihren vier Wänden einen ganz speziellen Charme und überzeugt auf ganzer Linie!

Aus widerstandsfähigem Stahl wurde ein opulenter Treteimer in mattem Schwarz gefertigt. Seine schwarze, mattierte Oberfläche und die klassische Form verleihen ihm eine rustikale Optik. Durch seine Tretfunktion kann der Eimer ohne einen Handgriff geöffnet werden. Ausgestattet mit der WENKO Easy-Close-Absenkautomatik schließt der Deckel ganz sanft und leise ohne lautes Aufknallen.

Neben der leichten Bedienbarkeit sorgt der praktische Deckel auch dafür, dass kein Blick ins Innere gewährt wird. Clever ist auch der herausnehmbare, schwarze Einsatz über den der Mülleimer verfügt. Der Treteimer Leman Easy Close hat ein Fassungsvermögen von 20 Litern und ist ideal als Abfalleimer oder Kosmetikeimer z.B. in der Küche, im Bad und im gesamten Haushalt einsetzbar.

Den Industrial-Stil prägt ein Mix aus rauen, herben und ursprünglichen Materialien und dunklen Farbtönen. Als Inspirationsquelle nutzt der Stil übrigens das Erscheinungsbild alter Fabrikhallen. Bekannt wurde der Industrial-Stil allerdings zunächst in New York, ehe er seinen Weg zu uns fand.

Die Möbel und Wohnaccessoires im Industrial-Stil liegen voll im Trend! Mit dem Treteimer Leman Easy Close von WENKO sowie weiteren Möbel und Wohnaccessoires gestalten Sie in Ihrem zu Hause den angesagten Loft-Charakter.

Material: Korpus, Inneneimer: Polypropylen
Farbe: Korpus: Schwarz, Inneneimer: Schwarz
Maße B/H/T: 30,5 cm x 44 cm x 37,5 cm
Nettogewicht: 2750 g

Highlights:

  • Treteimer mit Charme: Der Abfallbehälter Leman Easy Close von WENKO überzeugt auf ganzer Linie durch die Kombination aus Form, Funktion und Design. Der im Industrial Style gehaltene Treteimer Leman versprüht im gesamten Haushalt einen ganz speziellen Charme, denn er ist in 3 verschiedenen Größen erhältlich. So passt er sich ganz den Bedürfnissen des jeweiligen raumes an.
  • Angesagter Industrial-Stil: Edler Fabrikcharme trifft auf mattes Schwarz und verleiht dem Kosmetikeimer so eine rustikale Optik. Den Industrial-Stil prägt ein Mix aus rauen, herben und ursprünglichen Materialien und dunklen Farbtönen. Als Inspirationsquelle dienen alte Fabrikhallen aus New York.
  • Praktische Zusatzfunktionen: Lautes Deckelknallen gehört dank sanfter Easy-Close Absenkautomatik der Vergangenheit an – der Deckel lässt sich durch die Tretfunktion hygienisch und ohne einen Handgriff öffnen und schließt anschließend langsam und leise von selbst. Ein herausnehmbarer Kunststoff-Einsatz im Abfallsammler macht das Reinigen und Entleeren angenehmer.
  • Hochwertige Verarbeitung: Der Tretmülleimer mit Loft-Charakter besteht aus langlebigem Stahl und wurde veredelt mit einem zeitlosen schwarzen Lack – für extravagante Highlights in der Küche. Die Oberfläche des Eimers ist pflegeleicht und mit einem Wisch zu säubern. Der herausnehmbare Inneneimer ist aus langlebigem Kunststoff gefertigt.
  • Lieferumfang: 1 x Abfalleimer Leman Easy Close mit Tretfunktion von WENKO, 20 Liter, Maße (B x H x T): 30,5 x 44 x 37,5 cm, Schwarz matt.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2750 g
Bruttogewicht:
3254 g
Länge Einzelartikel:
37,5 cm
Höhe Einzelartikel:
44 cm
Breite Einzelartikel:
30,5 cm
Maß Zusatzinfo:
Fassungsvermögen: 20 l
Farbe:
Korpus: Schwarz, Inneneimer: Schwarz
Material:
Korpus, Inneneimer: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, tretabfalleimer kunststoff, edelstahl abfallbehälter, tretabfalleimer 20 l, treteimer 20l, pedal bin, mülleimer, mülleimer küche, absenkautomatik, absenkautomatik treteimer, kosmetikeimer, kosmetikeimer bad, industrial, industrial style
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,53*
€ 68,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,72*
€ 63,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,81*
€ 62,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 12 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 26 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 40 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.