Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Abtropfmatte Maxi Schwarz, 40 x 30 cm, Black Outdoor Kitchen Zubehör mit Noppenstruktur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Abtropfmatte Maxi Schwarz, 40 x 30 cm, Black Outdoor Kitchen Zubehör mit Noppenstruktur
WENKO Abtropfmatte Maxi Schwarz, 40 x 30 cm, Black Outdoor Kitchen Zubehör mit Noppenstruktur
WENKO Abtropfmatte Maxi Schwarz, 40 x 30 cm, Black Outdoor Kitchen Zubehör mit Noppenstruktur
WENKO Abtropfmatte Maxi Schwarz, 40 x 30 cm, Black Outdoor Kitchen Zubehör mit Noppenstruktur
WENKO Abtropfmatte Maxi Schwarz, 40 x 30 cm, Black Outdoor Kitchen Zubehör mit Noppenstruktur
WENKO Abtropfmatte Maxi Schwarz, 40 x 30 cm, Black Outdoor Kitchen Zubehör mit Noppenstruktur
WENKO Abtropfmatte Maxi Schwarz, 40 x 30 cm, Black Outdoor Kitchen Zubehör mit Noppenstruktur
Artikel-Nr.:
     C4401-55034100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     55034100
EAN/GTIN:
     4008838357705
Suchbegriffe:
Barmatte
Gläser-Abstellmatte
Gläser-Abtropfmatte
Gläserabstellmatte

WENKO Abtropfmatte Maxi Schwarz, 40 x 30 cm, Black Outdoor Kitchen Zubehör mit Noppenstruktur

BLACK OUTDOOR KITCHEN by WENKO – das sind die cleveren Produkte, die in Ihrer Outdoorküche für BBQ, Brunch und Grillevent nicht fehlen dürfen. Mit den Utensilien der Reihe Black Outdoor Kitchen gibt WENKO Ihnen das rundum Paket an Koch-, Grill- und Küchenhelfern an die Hand, die Ihre Außenküche noch funktionaler macht.

Ein hilfreiches Spül-Zubehör für alle, die eine zusätzliche Abtropffläche benötigen oder bei denen diese am Spülbecken fehlt. Die Abtropfmatte Maxi von WENKO in Schwarz bringt in ihrem ansprechenden Design neue Impulse in den Outdoor-Küchenalltag. Maximaler Nutzen mit einer großzügigen Abmessung von 40 x 30 cm!

Hoch funktional und spülmaschinengeeignet

Die robuste Abtropfmatte aus Kunststoff sorgt mit ihren zahlreichen Noppen für einen sicheren Halt aller hochwertigen Gläser, Tassen und Teller. Durch die Noppenstruktur kann das überschüssige Spülwasser problemlos ablaufen und das Geschirr trocknet schneller. Die extra große Multifunktionsmatte verhindert unschöne Kratzer auf der Spüle und ist sanft zum Geschirr. Zudem vergrößert die praktische Geschirrablage aus dem Gastronomie-Bereich optimal Ihre Spülfläche. Die rutschfeste Matte ist der ideale Helfer bei der Spülarbeit, die Arbeitsfläche wird zuverlässig vor Wasser geschützt und bei Bedarf ist das Pad einfach zu reinigen.

Diese clevere Trocken-Matte eignet sich auch ideal zum aufrechten Abtropfen von Schneidebrettern, Gewürzschalen oder Kräutertöpfen der Black Outdoor Kitchen Serie. Während die Utensilien bequem trocknen, können Sie sich gänzlich anderen Dingen widmen. Besonders clever: Zur Reinigung kann die graue Maxi Spülbeckenmatte bei maximal 75° C in der Spülmaschine gereinigt werden. So haben Sie es jederzeit hygienisch sauber am Waschbeckenrand!

Rundum gut ausgestattet

Die Outdoor Kitchen Reihe umfasst tolle Helfer, von denen wir von WENKO überzeugt sind, dass Sie Ihrer Außenküche in Funktion und Optik einen absoluten Mehrwert bieten. Angefangen bei der Zubereitung der Speisen geht es zum einfachen Transport an den Tisch. Hier sollten die Wege so unkompliziert wie möglich gehalten werden - lange Wege zurück in die Küche gehören der Vergangenheit an.

Von der mühelosen Zubereitung und Vorbereiten der Lebensmittel für den Grill, dem einfachen Transport von Gewürzen, Schalen und Schüsseln, dem ansprechenden Servieren der Speisen, nützlichen Helfern und der angenehmen Reinigung ist alles dabei.

Ein besonderer Vorteil: die Auswahl der Artikel der Reihe ergänzen sich wunderbar, – probieren Sie es aus und statten Sie Ihre Außenküche mit den Black Outdoor Kitchen Artikeln von WENKO aus!


Material: Kunststoff (TPR)
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 40 cm x 1 cm x 30 cm
Nettogewicht: 618 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
618 g
Bruttogewicht:
660 g
Länge Einzelartikel:
30 cm
Höhe Einzelartikel:
1 cm
Breite Einzelartikel:
40,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Thermoplast
Weitere Suchbegriffe: Gläserabtropfmatte, Gläsermatte, wenko barmatte, barmatte, Spülen;Küchen-helfer;Camping;Zubehör;Abtropfgestell;Abtropfständer;Abtropfgitter;Wassermatte;Küchen-;Utensilien;Haushalt;Kochen;Küche;Halter;Halterung;Platzsparend;Zeit-sparen;Ablage;Spender;Spülmittel;Waschbecken;Einlage;Matte;Abropfen;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 36 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 78 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.