Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Mörser Marmor, mit passendem Stößel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Mörser Marmor, mit passendem Stößel
WENKO Mörser Marmor, mit passendem Stößel
WENKO Mörser Marmor, mit passendem Stößel
WENKO Mörser Marmor, mit passendem Stößel
WENKO Mörser Marmor, mit passendem Stößel
WENKO Mörser Marmor, mit passendem Stößel
WENKO Mörser Marmor, mit passendem Stößel
Artikel-Nr.:
     C4401-55080100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     55080100
EAN/GTIN:
     4008838381175
Suchbegriffe:
Tabletten-Mörser
Tablettenmörser
Tablettenzerkleinerer
Hand-Mörser

WENKO Mörser Marmor, mit passendem Stößel

BLACK OUTDOOR KITCHEN by WENKO – das sind die cleveren Produkte, die in Ihrer Outdoorküche für BBQ, Brunch und Grillevent nicht fehlen dürfen.

Zu einem geschmackvollen Barbecue gehört auch die richtige Würze: Mit dem eleganten Mörser Marmor von WENKO entfalten Kräuter und Gewürze ihr volles Aroma. Gesunde und vor allen Dingen auch geschmacksintensive ätherische Öle werden durch Reibung mit dem Stößel schonend freigesetzt und verleihen Ihren Speisen den richtigen Pepp.

Auch Nüsse oder Sesamkörner lassen sich im Mörser wunderbar und ohne großen Aufwand mit dem Marmorstößel zerkleinern und können direkt zum Kochen oder Backen weiterverarbeitet werden.

Der robuste Marmor macht den Mörser zu einem äußerst strapazierfähigen Küchenhelfer, der in seinem matten Schwarz auch noch ein eleganter Hingucker ist. Durch das natürliche Material ist jeder Mörser zudem ein Unikat und zeichnet sich durch die unterschiedliche Maserung im Marmor aus.

Mit überschaubaren Maßen von (B/T x H): Ø 11 x 8 cm benötigt der Mörser wenig Stellfläche und lässt sich nach dem Einsatz leicht verstauen. Zum Reinigen genügt das kurze Ausspülen mit Wasser oder das Auswischen mit einem feuchten Tuch.

Mit den Utensilien der Reihe Black Outdoor Kitchen gibt WENKO Ihnen das rundum Paket an Koch-, Grill- und Küchenhelfern an die Hand, das Ihre Außenküche noch funktionaler macht. Von der mühelosen Zubereitung und Vorbereiten der Lebensmittel für den Grill, dem einfachen Transport von Gewürzen, Schalen und Schüsseln, dem ansprechenden Servieren der Speisen, nützlichen Helfern und der angenehmen Reinigung ist alles dabei. Ein besonderer Vorteil: die Auswahl der Artikel der Reihe ergänzen sich wunderbar – probieren Sie es aus und statten Sie Ihre Außenküche mit den Black Outdoor Kitchen Artikeln von WENKO aus!


Material: Mörser : Marmor, Stößel: Marmor
Farbe: Mörser : Schwarz, Stößel: Schwarz
Maße B/H/T: 8 cm x 11 cm
Nettogewicht: 1611 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1611 g
Bruttogewicht:
1698 g
Länge Einzelartikel:
11 cm
Höhe Einzelartikel:
8 cm
Breite Einzelartikel:
0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Mörser : Marmor, Stößel: Marmor
Weitere Suchbegriffe: Handmörser, Universal-Mörser, Universalmörser, handmörser, mörser;marmor;gewürze;körner;sesam mahlen ;nüsse zerkleinern;ätherische öle;kräuter;zerkleinern;küchenhelfer;tablettenmörser;granit;stampfer;stössel;mahlen;hacken;gewürzmühle;grill-werkzeug;barbecue;outdoor-küche;küche;camping;schwarz;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 12 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 26 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.