Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Drehbares Tablett Susie, aus pulverbeschichtetem Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Drehbares Tablett Susie, aus pulverbeschichtetem Metall
WENKO Drehbares Tablett Susie, aus pulverbeschichtetem Metall
WENKO Drehbares Tablett Susie, aus pulverbeschichtetem Metall
WENKO Drehbares Tablett Susie, aus pulverbeschichtetem Metall
WENKO Drehbares Tablett Susie, aus pulverbeschichtetem Metall
WENKO Drehbares Tablett Susie, aus pulverbeschichtetem Metall
WENKO Drehbares Tablett Susie, aus pulverbeschichtetem Metall
Artikel-Nr.:
     C4401-55098100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     55098100
EAN/GTIN:
     4008838395455
Suchbegriffe:
Gastronomie-Tablett
Gastronomietablett
Tablett
Tablett Gastronomie

WENKO Drehbares Tablett Susie, aus pulverbeschichtetem Metall

BLACK OUTDOOR KITCHEN by WENKO – das sind die cleveren Produkte, die in Ihrer Outdoorküche für BBQ, Brunch und Grillevent nicht fehlen dürfen.

Mit dem 360° drehbaren Tablett Susie aus der Reihe Black Outdoor Kitchen von WENKO kommt Schwung auf Ihren Tisch. Die große Grilltafel ist eingedeckt, die Gäste nehmen Platz und plötzlich beginnt das hektische Rumreichen und Austauschen der verschiedenen Saucen und Gewürze. Was anfänglich noch amüsant erscheint, kann während des Essens schnell lästig werden. Durch die praktische Drehscheibe kommt nun jeder Gast viel leichter an seine Wunschzutat – ohne dafür jedes Mal seinen Sitznachbarn bemühen zu müssen.

Auch für den Innenbereich ist das drehbare Tablett eine echte Bereicherung. Ob frische Kräutertöpfe, Gewürzstreuer oder kleine Snackschälchen: Das Tablett präsentiert auch auf kleinen Stellflächen oder in Schränken gerne, was es zu bieten hat und dreht dafür auch schon mal eine Ehrenrunde. Damit kein Insasse unfreiwillig das Tisch-Karussell verlässt, gibt es eine ausreichend hohe Umrandung. Die beiden Griffaussparungen im Rand ermöglichen das sichere Tragen auch eines voll beladenen Tabletts.

Das aus pulverbeschichtetem Metall gefertigte Tablett ist mit seinem matten Schwarz ein stylischer Hingucker. Auf der praktischen Ablagefläche mit (B/T x H): Ø 26 x 6 cm ist ausreichend Platz für Küchen- und Grillequipment vorhanden.

Als erprobtes Outdoor-Tablett ist Susie sehr robust und pflegeleicht. Egal ob Fettspritzer, Grillkäsereste oder Barbecuesauce: Das pulverbeschichtete Metall lässt sich bei Verschmutzung mühelos abwischen und ist nach jedem Event schnell wieder einsatzbereit.

Mit den Utensilien der Reihe Black Outdoor Kitchen gibt WENKO Ihnen das rundum Paket an Koch-, Grill- und Küchenhelfern an die Hand, das Ihre Außenküche noch funktionaler macht. Von der mühelosen Zubereitung und Vorbereiten der Lebensmittel für den Grill, dem einfachen Transport von Gewürzen, Schalen und Schüsseln, dem ansprechenden Servieren der Speisen, nützlichen Helfern und der angenehmen Reinigung ist alles dabei. Ein besonderer Vorteil: die Auswahl der Artikel der Reihe ergänzen sich wunderbar – probieren Sie es aus und statten Sie Ihre Außenküche mit den Black Outdoor Kitchen Artikeln von WENKO aus!

Material: Tablett: pulverbeschichtetes Metall, Drehscheibe: Polypropylen, Drehscheibe: Polypropylen
Farbe: Tablett: Schwarz, Drehscheibe: Schwarz
Maße B/H/T: 6 cm x 26 cm
Nettogewicht: 568 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
568 g
Bruttogewicht:
730 g
Länge Einzelartikel:
26 cm
Höhe Einzelartikel:
6 cm
Breite Einzelartikel:
0,0 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Tablett: pulverbeschichtetes Metall, Drehscheibe: Polypropylen, Drehscheibe: Polypropylen
Weitere Suchbegriffe: tablett melamin rund, gastronomie tablett, gastronomietablett rund, Grill-tablett;Ordnung;drehbar;Gewürz-ablage;Tisch-tablett;Gewürzstreuer;Grill-saucen;Metall;Grill-zubehör;Edelstahl;schwarz;Grillen;Grillchaos;Grill-ablage;Grill-party;Barbecue;Outdoor-küche;Küchen-tablett;Camping;WENKO
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 18 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 39 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.