Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Servierwagen Miro, mit FSC® zertifiziertem Akazienholz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Servierwagen Miro, mit FSC® zertifiziertem Akazienholz
WENKO Servierwagen Miro, mit FSC® zertifiziertem Akazienholz
WENKO Servierwagen Miro, mit FSC® zertifiziertem Akazienholz
WENKO Servierwagen Miro, mit FSC® zertifiziertem Akazienholz
WENKO Servierwagen Miro, mit FSC® zertifiziertem Akazienholz
WENKO Servierwagen Miro, mit FSC® zertifiziertem Akazienholz
WENKO Servierwagen Miro, mit FSC® zertifiziertem Akazienholz
Artikel-Nr.:
     C4401-55106100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     55106100
EAN/GTIN:
     4008838408599
Suchbegriffe:
Servier-Wagen
Servierwagen
servierwagen

WENKO Servierwagen Miro, mit FSC® zertifiziertem Akazienholz

BLACK OUTDOOR KITCHEN by WENKO – das sind die cleveren Produkte, die in Ihrer Outdoorküche für BBQ, Brunch und Grillevent nicht fehlen dürfen.

Schaffen Sie auf stilvolle Weise noch mehr Ablagefläche mit dem Servierwagen Miro! Der Wagen mit zwei Rollen vereint einige praktische Funktionen in sich, die den Grillabend noch komfortabler gestalten. Hergestellt ist der Servierwagen aus pulverbeschichtetem Metall in Schwarz, kombiniert mit FSC® zertifiziertem Akazienholz – eine wunderbare Kombination, die rustikal und modern zugleich wirkt.

Der Beistellwagen in minimalistischem Design verfügt über eine große Arbeits- und Ablagefläche und schafft dadurch zusätzlichen Platz und Stauraum neben dem Grill oder im Wohnbereich. Ob zum Servieren von Getränken oder Speisen, zum Abstellen des vorbereiteten Grillguts oder zum Transportieren des schmutzigen Geschirrs nach dem Essen – dank der Räder ist der Servierwagen Miro flexibel positionierbar und ist überdacht outdoorgeeignet. Insgesamt hat der Wagen mit drei Ablagen Abmessungen von (B x H x T): 80 x 98 x 40 cm.

Besonders clever: Der Beistellwagen hat eine verbreiterte Umrandung, der sich ideal für eine Ergänzung mit der WENKO-Serie Ima eignet. Die Küchenhelfer haben eine magnetische Rückseite, sodass sie ganz einfach am Servierwagen Miro haften können. Statten Sie den Wagen zum Beispiel mit einem Flaschenhalter, einer praktischen Hakenleiste für Handtücher oder einem Gewürzregal aus.

Mit den Utensilien der Reihe Black Outdoor Kitchen gibt WENKO Ihnen das rundum Paket an Koch-, Grill- und Küchenhelfern an die Hand, das Ihre Außenküche noch funktionaler macht. Von der mühelosen Zubereitung und Vorbereiten der Lebensmittel für den Grill, dem einfachen Transport von Gewürzen, Schalen und Schüsseln, dem ansprechenden Servieren der Speisen, nützlichen Helfern und der angenehmen Reinigung ist alles dabei. Ein besonderer Vorteil: die Auswahl der Artikel der Reihe ergänzen sich wunderbar – probieren Sie es aus und statten Sie Ihre Außenküche mit den Black Outdoor Kitchen Artikeln von WENKO aus!

Material: Rahmen: pulverbeschichtetes Metall, Brett: Akazienholz
Farbe: Rahmen: Schwarz, Brett: natur
Maße B/H/T: 80 cm x 98 cm x 40 cm
Nettogewicht: 1300 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1300 g
Bruttogewicht:
3632 g
Länge Einzelartikel:
40 cm
Höhe Einzelartikel:
98 cm
Breite Einzelartikel:
80 cm
Farbe:
Schwarz
Material:
Rahmen: pulverbeschichtetes Metall, Brett: Akazienholz
Weitere Suchbegriffe: servierwagen;beistellwagen;mit rollen;schwarz;akazien-holz;holz;metall;draußen;outdoor;küche;schmal;wohnzimmer;mobile bar;bar-wagen;modern;räder-n;black;kitchen;grill;grill-utensilien;grillen;küchenwagen;beistelltisch;wenko
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,76*
€ 173,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,68*
€ 165,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,01*
€ 159,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 127,04*
€ 151,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,94*
€ 148,68
pro Stück
ab 13 Stück
€ 120,82*
€ 143,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,20*
€ 119,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.