Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Fenstertechnik
>
Zugluftstopper
>
Artikel
Maximex Zugluft-Stopp Schwarz, faltbar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C4401-5657010500
Hersteller:
Maximex
Herst.-Nr.:
5657010500
EAN/GTIN:
4008838952009
Suchbegriffe:
Zugluftstopper
wenko zugluftstopper
Maximex Zugluft-Stopp Schwarz, faltbar
Der Zugluft-Stopp sorgt dafür, dass die Kälte draußen bleibt. Er verhindert Durchzug und hält die warme Luft im Wohnraum. So können Heizkosten reduziert und Energie gespart werden.
Der Stopper ist einfach - ohne Schrauben und Bohren - anzubringen, in dem er unter die Tür geschoben wird. Die Polster auf beiden Seiten decken den unteren Türbereich ab. Der Energiesparer ist passend für alle gängigen Türdicken. Zudem ist er faltbar und so nach Gebrauch platzsparend verstaubar. In Schwarz gehalten bildet er einen Kontrast im Wohnambiente und kann besonders gut mit Türen in Grautönen kombiniert werden.
Textilzusammensetzung: Außenmaterial: 100% Polyvinylchlorid, Füllung: 100% Polyethylen
Material: Außenmaterial: 100 % Polyvinylchlorid, Füllung: 100 % Polyethylen
Farbe: Hülle: Schwarz
Maße B/H/T: 80 cm x 3,8 cm x 13 cm
Nettogewicht: 123 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
123 g
Bruttogewicht:
135 g
Länge Einzelartikel:
13 cm
Höhe Einzelartikel:
3,8 cm
Breite Einzelartikel:
80,0 cm
Farbe:
Hülle: Schwarz
Material:
Außenmaterial: 100% Polyvinylchlorid / Füllung: 100% Polyethylen
... >
Wenko
>
WOHNEN - Raumklima & Energiesparen
>
Energiesparen
Weitere Suchbegriffe:
Zugluft Tür
,
Zugluft Fenster
,
Türdichtung Zugluft
,
Türabdichtung Zugluft
,
Tür abdichten
,
Fenster abdichten
,
Schutz vor Zugluft
,
Zugluft stoppen
,
Zugluft Haustür
,
Zugluft im Haus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 6,64*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 16 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 96 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 208 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 320 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex Zugluft-Stopp Braun, faltbar
Maximex
5657031500
ab € 6,66*
Ähnlich
Maximex Zugluft-Stopp Weiß, faltbar
Maximex
5657041500
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen