Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maximex Zugluft-Stopp Braun, faltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maximex Zugluft-Stopp Braun, faltbar
Maximex Zugluft-Stopp Braun, faltbar
Maximex Zugluft-Stopp Braun, faltbar
Maximex Zugluft-Stopp Braun, faltbar
Maximex Zugluft-Stopp Braun, faltbar
Maximex Zugluft-Stopp Braun, faltbar
Maximex Zugluft-Stopp Braun, faltbar
Artikel-Nr.:
     C4401-5657031500
Hersteller:
     Maximex
Herst.-Nr.:
     5657031500
EAN/GTIN:
     4008838082195
Suchbegriffe:
Bodentürpuffer
Bodentürstopper
Türpuffer Boden
Zugluftstopper

Maximex Zugluft-Stopp Braun, faltbar

Der Zugluft-Stopp sorgt dafür, dass die Kälte draußen bleibt. Er verhindert Durchzug und hält die warme Luft im Wohnraum. So können Heizkosten reduziert und Energie gespart werden.

Der Stopper ist einfach - ohne Schrauben und Bohren - anzubringen, in dem er unter die Tür geschoben wird. Die Polster auf beiden Seiten decken den unteren Türbereich ab. Der Energiesparer ist passend für alle gängigen Türdicken. Zudem ist er faltbar und so nach Gebrauch platzsparend verstaubar. In Braun gehalten setzt er einen warmen Farbakzent im Wohnambiente und kann besonders gut zu beigefarbenen Türen kombiniert werden.

Textilzusammensetzung: Außenmaterial: 100% Polyvinylchlorid, Füllung: 100% Polyethylen

Material: Außenmaterial: 100 % Polyvinylchlorid, Füllung: 100 % Polyethylen
Farbe: Hülle: Braun
Maße B/H/T: 80 cm x 3,8 cm x 13 cm
Nettogewicht: 123 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
123 g
Bruttogewicht:
135 g
Länge Einzelartikel:
13 cm
Höhe Einzelartikel:
3,8 cm
Breite Einzelartikel:
80,0 cm
Farbe:
Hülle: Braun
Material:
Außenmaterial: 100% Polyvinylchlorid / Füllung: 100% Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: bodentürpuffer, Zugluft Tür, Zugluft Fenster, Türdichtung Zugluft, Türabdichtung Zugluft, Tür abdichten, Fenster abdichten, Schutz vor Zugluft, Zugluft stoppen, Zugluft Haustür, Zugluft im Haus
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,97*
€ 11,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 320 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maximex
5657010500
ab € 6,64*
Ähnlich
Maximex
5657041500
ab € 6,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.