Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schrankauszug Hosenbügel, für 12 Hosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Schrankauszug Hosenbügel, für 12 Hosen
WENKO Schrankauszug Hosenbügel, für 12 Hosen
WENKO Schrankauszug Hosenbügel, für 12 Hosen
WENKO Schrankauszug Hosenbügel, für 12 Hosen
WENKO Schrankauszug Hosenbügel, für 12 Hosen
WENKO Schrankauszug Hosenbügel, für 12 Hosen
WENKO Schrankauszug Hosenbügel, für 12 Hosen
Artikel-Nr.:
     C4401-5971800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     5971100
EAN/GTIN:
     4008838500071
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Schrankauszug

WENKO Schrankauszug Hosenbügel, für 12 Hosen

Der einfach im Kleiderschrank anzubringende, chromfarbene Hosenauszug bietet schnell und platzsparend zusätzliche Aufhängemöglichkeiten für bis zu 12 Hosen.

Die Aufhangstangen sind mit Fixierungsnasen an den Enden versehen, um das Verrutschen der Kleidungsstücke zu verhindern.

Der Auszug verfügt über eine Einschubrastung. Die abnehmbare Auszugschiene wird am Fachboden verschraubt und der Hosenbügel anschließend einfach eingeschoben.

Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten. Das Produkt ist für den im Privathaushalt üblichen Gebrauch geeignet.

Highlights:

  • Komfortabler Schrankauszug
  • mit 12 Hosenbügeln
  • schafft Ordnung und zusätzlichen Raum
  • Auszug mit Einschubrastung
  • Chrom
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1000 g
Bruttogewicht:
2883 g
Länge Einzelartikel:
47 cm
Höhe Einzelartikel:
10 cm
Breite Einzelartikel:
33,0 cm
Farbe:
Silber glänzend
Material:
verchromtes Metall
Weitere Suchbegriffe: wenko hosenbügel, hosenbügel, Hosenaufhänger, Hosenauszug, Schrankbügel, Auszug, Aufbewahrung, Wäschepflege, Schrank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,84*
€ 27,18
pro Stück
ab 13 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.