| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-62217100 Herst.-Nr.: 62217100 EAN/GTIN: 4008838280232 |
| |
|
| | |
| WENKO Schuhbank mit Sitzpolster Bahari, Bambus Die attraktive Möbel-Serie Bahari präsentiert ein modernes Konzept mit klaren, einzigartigen Formen und ergänzt die Einrichtung um dekorative, warm wirkende Elemente. Die Gestelle sind aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bieten alle Möbelstücke der Bahari-Serie klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff. Die moderne Schuhbank ist eine gelungene Kombination aus Sitzbank und Schuhregal. Mit einer bequem gepolsterten Sitzfläche ausgestattet eignet sie sich ideal zum An- und Ausziehen von Schuhen und Stiefeln. Diese können dann gleich im Schuhregal darunter leicht und übersichtlich verstaut werden. Die schöne Ablage bietet Platz für bis zu vier Paar Schuhe. Die schöne, graue Sitzfläche besteht aus einem pflegeleichten Polyester. Mit der Bank Bahari haben Sie einen echten Allrounder und Blickfang für das ganze Haus. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 4410 g | Bruttogewicht: | 5110 g | Länge Einzelartikel: | 34 cm | Höhe Einzelartikel: | 45 cm | Breite Einzelartikel: | 90,0 cm | Farbe: | Bank: Braun, Polster: Grau | Material: | Gestell: 100 % Bambus / Bezug: 100 % Polyester / Futter: 100 % Polyurethan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuhschrank mit Sitzkissen, Schuhbank, Sitzbank, Schuhtruhe, Sitzkommode, Schuhregal, Schuhablage mit Stauraum für Flur Diele |
| | |
| |