Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Schuhschrank Sitzpolster Bahari, Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Schuhschrank Sitzpolster Bahari, Bambus
WENKO Schuhschrank Sitzpolster Bahari, Bambus
WENKO Schuhschrank Sitzpolster Bahari, Bambus
WENKO Schuhschrank Sitzpolster Bahari, Bambus
WENKO Schuhschrank Sitzpolster Bahari, Bambus
WENKO Schuhschrank Sitzpolster Bahari, Bambus
WENKO Schuhschrank Sitzpolster Bahari, Bambus
Artikel-Nr.:
     C4401-62218100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     62218100
EAN/GTIN:
     4008838274903
Suchbegriffe:
Schuhschrank
schuhschrank

WENKO Schuhschrank Sitzpolster Bahari, Bambus

Die attraktive Möbel-Serie Bahari präsentiert ein modernes Konzept mit klaren, einzigartigen Formen und ergänzt die Einrichtung um dekorative, warm wirkende Elemente. Die Gestelle sind aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bieten alle Möbelstücke der Bahari-Serie klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff. Die schöne, graue Sitzfläche besteht aus einem pflegeleichten Polyester.

Der moderne Schuhschrank ist eine gelungene Kombination aus Sitzbank und Schuhregal. Mit einer bequem gepolsterten Sitzfläche ausgestattet eignet er sich ideal zum An- und Ausziehen von Schuhen und Stiefeln. Diese können dann gleich im Schuhschrank darunter leicht und übersichtlich verstaut werden. Die beiden Ablagen bieten Platz für bis zu vier Paar Schuhe. Und damit es noch ordentlicher im Flur aussieht, kann man einfach die Tür des Regals schließen.

Mit dem Schuhregal Bahari haben Sie einen echten Allrounder und Blickfang für das ganze Haus.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
6290 g
Bruttogewicht:
6990 g
Länge Einzelartikel:
33 cm
Höhe Einzelartikel:
45 cm
Breite Einzelartikel:
50,0 cm
Farbe:
Schrank : Braun, Polster: Grau
Material:
Gestell: 100 % Bambus / Innenteile: MDF / Bezug: 100 % Polyester / Futter: 100 % Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Schuhbank mit Sitzkissen, Sitzbank, Schuhtruhe, Sitzkommode, Schuhregal, Schuhbank, Schuhablage mit Stauraum für Flur Diele, Schuhablage
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,75*
€ 77,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,43*
€ 74,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 26 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wenko
62210100
ab € 26,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.