Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Beistelltisch Bahari, Couchtisch, Nachttisch aus Bambus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Beistelltisch Bahari, Couchtisch, Nachttisch aus Bambus
WENKO Beistelltisch Bahari, Couchtisch, Nachttisch aus Bambus
WENKO Beistelltisch Bahari, Couchtisch, Nachttisch aus Bambus
WENKO Beistelltisch Bahari, Couchtisch, Nachttisch aus Bambus
WENKO Beistelltisch Bahari, Couchtisch, Nachttisch aus Bambus
WENKO Beistelltisch Bahari, Couchtisch, Nachttisch aus Bambus
WENKO Beistelltisch Bahari, Couchtisch, Nachttisch aus Bambus
Artikel-Nr.:
     C4401-62221800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     62221800
EAN/GTIN:
     4008838332986
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Clubtisch
Couchtisch

WENKO Beistelltisch Bahari, Couchtisch, Nachttisch aus Bambus

Welcome back Bambus – der Look wandert ins moderne Zuhause von Heute und liegt absolut im Trend.
Die attraktive Möbel-Serie Bahari von WENKO präsentiert ein modernes Konzept mit klaren, einzigartigen Formen und ergänzt die Einrichtung um dekorative, warm wirkende Elemente. Die anspruchsvollen Möbel sind aus hochwertigem Bambus gefertigt, welcher hart und widerstandsfähig ist. Auch unter ökologischen Aspekten bieten alle Möbelstücke der Bahari-Serie klare Vorteile: Bambus ist ein schnell nachwachsender Rohstoff.

Der originelle Beistelltisch Bahari ist vielseitig in Ihrem zu Hause einsetzbar. Der wohl beliebteste Ort für einen Beistelltisch ist das Wohnzimmer. Hier hat der Beistelltisch zahlreiche Einsatzmöglichkeiten und verschönert jede leere Ecke. Ein Beistelltisch ist eine tolle Alternative zu einem großen Couchtisch, da er auch gut neben dem Sofa platziert werden kann. Als Ablage für eine Tasse Kaffee oder die Fernbedienung ist er bestens geeignet. Auch als Deko-Element in einer Ecke mit einer schönen Grünpflanze ist der Tisch ein hübscher Hingucker. Und im Schlafzimmer macht das Tischchen als Nachttisch eine gute Figur.

Außerdem bietet der runde Tisch in seinem großzügigen Aufbewahrungskorb auch jede Menge Stauraum für Naschereien, Accessoires, Strickzeug sowie private Gegenstände, die nicht jeder sehen soll. Bei Bedarf kann der Korb aus Polyester im angesagten Grau einfach herausgenommen werden.
Besonders clever: Die obere Ablage ist abnehmbar und kann so bequem als Tablett genutzt werden.

Mit dem Beistelltisch Bahari haben Sie einen echten Allrounder und Blickfang für den gesamten Haushalt. Ergänzen Sie Ihre Einrichtung mit den vielen passenden Regalen, Schränken & Co. der Bahari-Serie. So wird Ihr zu Hause zu einem durchgestylten Wohlfühl-Ort.

Material: Tisch: 100% Bambus / Korb: 100 % Polyester
Farbe: Tisch: natur, Aufbewahrungsbox: Grau
Maße B/H/T: 60 cm x 42 cm
Nettogewicht: 2300 g

Highlights:

  • Ein Must-Have für jeden Haushalt: Der runde Beistelltisch (B/T x H: 42 x 60 cm) macht in jedem Raum eine gute Figur. Gönnen Sie sich eine stilvolle & strukturierte Aufbewahrung für Ihr Zuhause
  • Moderne Optik: Das angesagte Grau des Aufbewahrungskorbs kombiniert mit dem Naturton des Bambus ist ein Hingucker in jedem Schlafzimmer, Badezimmer und Wohnzimmer
  • Ein Allround-Talent: Der schöne Beistelltisch kann auch als Nachttisch, Couchtisch oder Telefontisch genutzt werden. Alle Utensilien finden hier einen dekorativen Platz
  • Großzügiger Stauraum: Neben der abnehmbaren Ablagefläche für Accessoires, Dekoration oder als Tablett bietet der Beistelltisch einen großen, herausnehmbaren Aufbewahrungskorb für all die Dinge, die geschützt aufbewahrt werden sollen
  • Hochwertige & umweltfreundliche Qualität: Da uns Langlebigkeit & Nachhaltigkeit am Herzen liegen, verwenden wir qualitativ ausgesuchte Materialien. Damit Sie lange Freude an dem Tischchen haben, ist das Möbelstück aus schnell nachwachsendem Bambus und pflegeleichtem Polyester (100%) gefertigt
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
2300 g
Bruttogewicht:
3000 g
Länge Einzelartikel:
42 cm
Höhe Einzelartikel:
60 cm
Farbe:
Tisch: natur, Aufbewahrungsbox: Grau
Material:
Tisch: 100% Bambus / Korb: 100 % Polyester
Weitere Suchbegriffe: Klubtisch, Loungetisch, wenko beistelltisch, clubtisch, Betttisch, Nachttisch, Nachtkommode, nachtschrank, konsolentisch, Sofatisch, kommode, beistelltisch mit stauraum
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 13 Stück
€ 44,06*
€ 52,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.