| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-64510100 Herst.-Nr.: 64510100 EAN/GTIN: 4008838255445 |
| |
|
| | |
| WENKO Kleiderschrank Balance mit Rollen Die vielseitige Aufbewahrungsserie Balance bietet zahlreiche Möglichkeiten, Kleidungsstücke und Textilien staubfrei, atmungsaktiv und platzsparend zu verstauen. Die Balance-Serie begeistert mit attraktivem Design sowie einem umfangreichen System an praktischen Aufbewahrungslösungen – für mehr Platz auch auf kleinstem Raum. Alle Artikel der Balance Aufbewahrungs-Serie sind aus atmungsaktivem, strapazierfähigem Vlies-Material gefertigt und optimal für den schonenden Einsatz auf Reisen und zu Hause konzipiert. Der charmante Kleiderschrank aus der Balance-Serie bietet viel Platz zur schonenden Aufbewahrung von Wäsche und Saisonbekleidung. Er verfügt über eine Kleiderstange und zusätzlichen Stauraum im Bodenbereich. Noch mehr Platz für Ihre Kleidung ermöglichen die zwei seitlich ausziehbaren Garderobename. So können Kleider zum Lüften aufgehängt werden oder auch Kleidungsstücke, die schnell griffbereit sein müssen. Ideal kann der taupefarbene Kleiderschrank auch als Garderobe oder zusätzlicher Schrank im Gästezimmer genutzt werden. Für Studenten und Berufspendler ist die Mobilität und flexible Handhabung der Aufbewahrungsserie Business gerade bei häufigen Umzügen oder bei der Einrichtung der Zweitwohnung von großem Vorteil. Durch das robuste Metallgestell ist der praktische Schrank absolut stabil (Belastbarkeit der Stange ca. 10 kg). Besonders mobil ist dieser Faltschrank durch die vier integrierten Rollen zum leichten Fortbewegen. Der Kleiderschrank ist leicht und schnell montiert. Bei Nichtgebrauch kann er platzsparend zusammenlegt werden. An der Vorderseite sorgt ein Reißverschluss für einen einfachen Zugang. Die dekorative Balance-Serie im trendigen Taupe mit zartem Muster bietet sicheren Schutz vor Staub, Motten und äußeren Einflüssen, wie Schmutz, etc. und eine falten- und knitterfreie Aufbewahrung für einen perfekt gepflegten Auftritt. Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 3200 g | Bruttogewicht: | 3700 g | Länge Einzelartikel: | 50 cm | Höhe Einzelartikel: | 160 cm | Breite Einzelartikel: | 75,0 cm | Farbe: | Stoff: Taupe, Mehrfarbig | Material: | Bezug: 100 % Polypropylen (PP-Faserstoff), Gestell: Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlafzimmerschrank, Garderobe, Stoffschrank, Faltschrank, Kleideraufbewahrung, Kleiderregal, Kommode, Textil-Kleiderschrank, Mobiler-Schrank, Aufbewahrung |
| | |
| |