Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderbügel-Set Multi 12 Kleiderbügel & 12 Bügelverbinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kleiderbügel-Set Multi 12 Kleiderbügel & 12 Bügelverbinder
WENKO Kleiderbügel-Set Multi 12 Kleiderbügel & 12 Bügelverbinder
WENKO Kleiderbügel-Set Multi 12 Kleiderbügel & 12 Bügelverbinder
WENKO Kleiderbügel-Set Multi 12 Kleiderbügel & 12 Bügelverbinder
WENKO Kleiderbügel-Set Multi 12 Kleiderbügel & 12 Bügelverbinder
Artikel-Nr.:
     C4401-69199800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69199800
EAN/GTIN:
     4008838160039
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
wenko holzkleiderbügel
kleiderbügel

WENKO Kleiderbügel-Set Multi 12 Kleiderbügel & 12 Bügelverbinder

Der optimale Aufhänger für alle Kleidungsstücke: Das praktische Formbügel Set ist ideal für die Aufbewahrung von Kleidern, Hemden, T-Shirts oder Pullovern geeignet. Im großzügigen 12er Pack findet viel Kleidung einen übersichtlichen Platz auf den praktischen Kleiderbügeln.

Viel Stauraum im Kleiderschrank schaffen die beigefügten Bügelverbinder im 12er Set. Alle herkömmlichen Bügel erhalten eine Funktionserweiterung; indem ein zweiter Bügel oder ein Gürtel; etc. einfach unter dem ersten Bügel angehangen werden kann.

Die hochwertigen Bügel sind aus Metall gefertigt und mit rutschhemmendem, dunkelblauem Kunststoff beschichtet. Der drehbare Haken verschafft noch weiteren Komfort im Kleiderschrank.

Material: Bügel: verchromtes Metall, Beschichtung: Kunststoff
Farbe: Bügel: Silber glänzend, Beschichtung: Blau
Maße B/H/T: 42 cm x 19 cm x 1 cm
Nettogewicht: 897 g
  • 12 Formbügel und 12 Bügelverbinder
  • Bügel aus Metall
  • Beschichtung aus rutschhemmendem Kunststoff
  • Extrem starker Halt ohne bohren, durch Absaugen der Luft mittels mitgelieferter Pumpe wird ein Vakuum im Loc erzeugt
  • Maße (B): 41 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
897 g
Bruttogewicht:
1411 g
Länge Einzelartikel:
1 cm
Höhe Einzelartikel:
19 cm
Breite Einzelartikel:
42,0 cm
Farbe:
Bügel: Silber glänzend, Beschichtung: Blau
Material:
Bügel: verchromtes Metall, Beschichtung: Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel kunststoff, kunststoff, holz, anti-rutsch, rutschfest, dünn, ergonomisch, bügel, kleider, jacken, schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.