Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Garderobenbügel Bubble Transparent 15er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Garderobenbügel Bubble Transparent 15er Set
WENKO Garderobenbügel Bubble Transparent 15er Set
WENKO Garderobenbügel Bubble Transparent 15er Set
WENKO Garderobenbügel Bubble Transparent 15er Set
WENKO Garderobenbügel Bubble Transparent 15er Set
Artikel-Nr.:
     C4401-69289800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69289800
EAN/GTIN:
     4008838322802
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
wenko holzkleiderbügel
kleiderbügel

WENKO Garderobenbügel Bubble Transparent 15er Set

Der optimale Aufhänger für alle Kleidungsstücke: Der Garderobenbügel Bubble ist besonders geeignet für die Aufbewahrung von Jacken, Sakkos, T-Shirts, Hemden, Blusen und Pullover. Mit einer Breite von je 46 cm gibt er allen Kleidungsstücken besonders guten Halt.

Der hochwertige Bügel in jugendlich-trendiger Farb-Bubble-Optik ist aus Kunststoff in Weiß gefertigt und im komfortablen 15er Set erhältlich.

Material: Polystyrol
Farbe: Transparent
Maße B/H/T: 46 cm x 17,5 cm x 1,2 cm
Nettogewicht: 1020 g

Highlights:

  • Form ist besonders geeignet für Jacken, Sakkos, T-Shirts, Hemden, Blusen und Pullover
  • Garderobenbügel in trendiger, transparenter Farb-Bubble-Optik
  • Material: Kunststoff
  • Komfortables 15er Set
  • Maße (T x B): je Ø 1,2 x 46 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
1020 g
Bruttogewicht:
1314 g
Länge Einzelartikel:
1,2 cm
Höhe Einzelartikel:
17,5 cm
Breite Einzelartikel:
46,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Transparent
Material:
Polystyrol
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel 15 stück, kunststoff, holz, rutschfest, dünn, ergonomisch, bügel, kleider, jacken, schrank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.