| |
|
| Artikel-Nr.: C4401-69290800 Herst.-Nr.: 69290800 EAN/GTIN: 4008838310199 |
| |
|
| | |
| WENKO Kleiderbügel Paris Schwarz 5er Set, Garderobenbügel in schlanker Form Der optimale Aufhänger für alle Kleidungsstücke: Der Garderobenbügel Typ Paris ist ideal für die Aufbewahrung von Mänteln, Jacken, Sakkos, T-Shirts, Hemden, Blusen, Kostümen und Röcken. Mit einer Breite von 44 cm gibt er allen Kleidungsstücken besonders guten Halt. Die Schulterauflage ist rutschhemmend gummiert. Zudem ist der Bügel mit einem breitem, drehbarem Designhaken ausgestattet. Der hochwertige Bügel in massiver Ausführung ist aus Holz gefertigt und in mattiertem Schwarz lackiert. In diesem praktischen Set sind 5 Kleiderbügel enthalten. Material: Holz Farbe: Schwarz Maße B/H/T: 44 cm x 25 cm x 1,2 cm Nettogewicht: 605 g Highlights: - Form ist besonders geeignet für Jacken, Sakkos, T-Shirts, Hemden, Blusen und Röcke
- Praktisches 5er Set
- Garderobenbügel in massiver Ausführung, Rutschhemmende mattierte Beschichtung
- Maße (B x H x T) je: 44 x 25 cm x 1,2 cm
- Material: Holz, matt schwarz
Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 605 g | Bruttogewicht: | 880 g | Länge Einzelartikel: | 1,2 cm | Höhe Einzelartikel: | 25 cm | Breite Einzelartikel: | 44,0 cm | Maß Zusatzinfo: | je | Farbe: | Schwarz | Material: | Holz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: holzkleiderbügel schwarz, Kleiderstange, Bügel für Kleidung, Formbügel, Garderobenbügel, Kleider aufbewahren, Kleidung aufhängen, Ordnung im Kleiderschrank, Kleiderbügel platzsparende, Bügel |
| | |
| |