Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderbügel Lux Schwarz 5er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kleiderbügel Lux Schwarz 5er Set
WENKO Kleiderbügel Lux Schwarz 5er Set
WENKO Kleiderbügel Lux Schwarz 5er Set
WENKO Kleiderbügel Lux Schwarz 5er Set
Artikel-Nr.:
     C4401-69291800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69291800
EAN/GTIN:
     4008838314067
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel metall schwarz
holzkleiderbügel schwarz

WENKO Kleiderbügel Lux Schwarz 5er Set

Modernes minimalistisches Design bietet der Aluminium Kleiderbügel Lux. Der schwarze Garderobenbügel ist in satinierter Ausführung erhältlich.

Besonders gut eignet er sich für enge Garderoben und Schränke. So können platzsparend alle Kleidungsstücke aufgehangen und sortiert werden. Der Bügel ist in Schwarz, Silber matt und Kupfer erhältlich.


Das Set beinhaltet 5 schwarze Kleiderbügel Lux in Schwarz.

Material: Aluminium
Farbe: Schwarz
Maße B/H/T: 42 cm x 19 cm x 0,8 cm
Nettogewicht: 675 g

Highlights:

  • Moderner Aluminium Kleidügel im 5er Set
  • Garderobenbügel in satinierter Ausführung
  • Minimalistisches Design in Schwarz
  • Äußerst stabil
  • Maße (B x H x T) je: 42 x 19 x 0,8 cm
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
675 g
Bruttogewicht:
890 g
Länge Einzelartikel:
0,8 cm
Höhe Einzelartikel:
19 cm
Breite Einzelartikel:
42,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Schwarz
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: wenko holzkleiderbügel, kunststoff, holz, rutschfest, dünn, ergonomisch, bügel, kleider, jacken, schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.