Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderbügel beflockt Grau 15er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kleiderbügel beflockt Grau 15er Set
WENKO Kleiderbügel beflockt Grau 15er Set
WENKO Kleiderbügel beflockt Grau 15er Set
WENKO Kleiderbügel beflockt Grau 15er Set
WENKO Kleiderbügel beflockt Grau 15er Set
Artikel-Nr.:
     C4401-69309800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69309800
EAN/GTIN:
     4008838315743
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel kunststoff grau
wenko holzkleiderbügel

WENKO Kleiderbügel beflockt Grau 15er Set

Der optimale Aufhänger für Kleidungsstücke: Der Kleiderbügel ist durch seine Form besonders geeignet für die Aufbewahrung von Hemden, Blusen und Sakkos.

Der praktische Bügel verfügt über Hosensteg und Rockeinkerbung. Seine samtig-beflockte Anti-Rutsch-Beschichtung ist nicht nur angenehm griffig, sondern gibt den Kleidungsstücken auch Halt und beugt vor lästigem Herunterfallen der Kleidung vor. Zusätzlich überzeugt der Bügel durch seine extra dünne Form, die im Schrank äußerst platzsparend ist.

Die Kleiderbügel aus Kunststoff sind im praktischen 15er Set in Grau erhältlich. Die Haken sind drehbar.

Bitte keine feuchten oder nassen Wäschestücke auf diese Bügel hängen.

Material: ABS
Farbe: Grau
Maße B/H/T: 45 cm x 23,5 cm x 0,4 cm
Nettogewicht: 930 g
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
930 g
Bruttogewicht:
1430 g
Länge Einzelartikel:
0,4 cm
Höhe Einzelartikel:
23,5 cm
Breite Einzelartikel:
45 cm
Farbe:
Grau
Material:
ABS
Weitere Suchbegriffe: holzkleiderbügel grau, weiß;grau;silber;kunststoff;holz;anti;rutsch;rutschfest;dünn;extra;ergonomisch;bügel;kleider;jacken;schrank;metall;garderobe;rutschhemmend;gummiert;tshirt;hangers;coat;ohne;plastik;platzsparend;basic
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.