Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WENKO Kleiderbügel Dry 4er Set Edelstahl, rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WENKO Kleiderbügel Dry 4er Set Edelstahl, rostfrei
WENKO Kleiderbügel Dry 4er Set Edelstahl, rostfrei
WENKO Kleiderbügel Dry 4er Set Edelstahl, rostfrei
WENKO Kleiderbügel Dry 4er Set Edelstahl, rostfrei
Artikel-Nr.:
     C4401-69315800
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     69315800
EAN/GTIN:
     4008838308844
Suchbegriffe:
Holzkleiderbügel
Kleiderbügel
kleiderbügel wenko aluminium
wenko holzkleiderbügel

WENKO Kleiderbügel Dry 4er Set Edelstahl, rostfrei

Der optimale Aufhänger für alle Kleidungsstücke: Der Garderobenbügel Dry ist besonders geeignet für die Aufbewahrung von Jacken, Sakkos, T-Shirts, Hemden, Blusen und Pullover. Mit einer Breite von 45 cm gibt er allen Kleidungsstücken besonders guten Halt.

Der hochwertige Bügel in eleganter Edelstahl-Optik ist von besonders schwerer Qualität aus Metall und werden in einem komfortablen 4er Set geliefert.

Material: Edelstahl rostfrei
Farbe: Silber matt
Maße B/H/T: 45 cm x 17 cm x 2,2 cm
Nettogewicht: 760 g

Highlights:

  • Form ist besonders geeignet für Mäntel, Jacken, Sakkos, T-Shirts, Hemden, Blusen und Pullover
  • Vier Garderobenbügel in schwerer Qualität
  • In Edelstahl-Optik
  • Maße (B) je: 45 cm/li>
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
760 g
Bruttogewicht:
1270 g
Länge Einzelartikel:
2,2 cm
Höhe Einzelartikel:
17 cm
Breite Einzelartikel:
45,0 cm
Maß Zusatzinfo:
je
Farbe:
Silber matt
Material:
Edelstahl rostfrei
Weitere Suchbegriffe: kleiderbügel, kunststoff, holz, anti-rutsch, rutschfest, dünn, ergonomisch, bügel, kleider, jacken, schrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.